Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundekottüten für Service-Station für Hundekotentsorgung 'City'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hundekottüten für Service-Station -City (Art. 12755)
Modellbeispiel: Hundekottüten für Service-Station -City (Art. 12755)
Artikel-Nr.:
     328-12755
Hersteller:
     Hahne & Lückel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527076411
Suchbegriffe:
Hundekotbeutel
Hundekottüten
hundekottüten ve 2000
  • Material: Kunststoff
  • Maße (B x H): 250 x 300 mm
  • Lochabstand: ca. 120 mm
  • Farbe: schwarz
  • Verpackungseinheit (VPE): 2000 Stück

Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. | Hinweis: Passend für Artikel 12743, 12746, 12747, 12751. |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
250 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
300 mm
Lochabstand:
120 mm
Material:
Kunststoff
Verpackungseinheit (VPE):
2000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kotbeutel, Zubehör, Müllbeutel, Müllsäcke, Kotsäcke, Kottüten, Plastikbeutel, Plastiktüten, Plastiksäcke, Hundestation, Hundeklo, Hahne+, Lückel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 391,55*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 253,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.