Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 'Square' Rubbermaid, mit Schwingdeckel, schwarz, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Papierkorb -Square- Rubbermaid, in schwarz, mit Schwingdeckel (Art. 12172-02)
Anwendungsbeispiel: Papierkorb -Square- Rubbermaid, in schwarz, mit Schwingdeckel (Art. 12172-02)
Modellbeispiele: Papierkörbe -Square- Rubbermaid, aus PE, ohne Deckel (v. l. Art. 12172-01 und 12173-01)
Anwendungsbeispiel: Papierkorb -Square- Rubbermaid, in schwarz, mit Schwingdeckel (Art. 12172-02)
Detailansicht: Schwingdeckel des Papierkorb -Square- Rubbermaid, in schwarz (Art. 12172-02)
Technische Ansicht: Maße des Papierkorbs -Square- Rubbermaid(v.l. Art. 12172-01 und 12173-01)
Artikel-Nr.:
     328-12173-02
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527066801
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Volumen: 26,6 Liter
  • Maße (HxBxT): 380 x 365 x 260 mm
  • Material: Polyethylen

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel:
mit Schwingdeckel, schwarz
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
380 mm
Gesamtbreite:
365 mm
Gesamttiefe:
260 mm
Befestigung:
Mobil
Material:
Polyethylen
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
26,6 Liter
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Rubbermaid
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, abfallkorb kunststoff, abfall korb, rubbermaid abfallkorb, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Rubbermaid, Square, GIMA, Glogner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG295073BLA
ab € 10,27*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG306600BLA
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.