Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trolley/Fahrwagen 'Slim Jim'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Trolley/Fahrwagen -Slim Jim-Rubbermaid (Art. 12150)
Modellbeispiel: Trolley/Fahrwagen -Slim Jim-Rubbermaid (Art. 12150)
Anwendungsbeispiel: mit Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid - Abfallbehälter nicht im Lieferumfang (Art. 12150)
Artikel-Nr.:
     328-12150
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876165128
Suchbegriffe:
Müllbox
Abfallbehälter
Abfallsysteme
Müllsysteme
  • Material: Stahl, beschichtet und Polyurethan
  • Maße (HxBxT): 241 x 236 x 516 mm
  • Farbe: grau

|
  • leicht kombinierbare Konstruktion zur einfachen Handhabung bei gefüllten Behältern
  • schwenkbare Laufrollen für ruhigen Lauf
  • der Fahrwagen ist für beide Behältergrößen einsetzbar
  • passt für alle -Slim Jim- Rubbermaid Behälter

|

Achtung: Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
236 mm
Farbe:
grau
Höhe:
241 mm
Material:
Stahl, beschichtet und Polyurethan
Serie:
Rubbermaid
Tiefe:
516 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9W1500LGRAY
ab € 159,80*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1971259
ab € 34,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.