Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten 6er-Set 'Jumbo', retroreflektierende Streifen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Jumbo- (Art. 11740)
Modellbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Jumbo- (Art. 11740)
Technische Ansicht: Kettenpfosten 6er-Set -Jumbo- (v.l. Art. 11739,11740)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Jumbo-, einfaches Handling mit dem Sechseckfuß (Art. 11740)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Jumbo-, Fuß von unten (Art. 11740)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Jumbo- (Art. 11740)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Jumbo- (Art. 11740) Schild und Absperrband nicht im Lieferumfang
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Jumbo- (Art. 11740)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Jumbo- (Art. 11740)
Anwendungsbeipiel: Kettenpfosten 6er-Set -Jumbo- (Art. 11740), Größenvergleich mit Kettenpfosten-Sets
Anwendungsbeipiel: Kettenpfosten 4er-Set -Jumbo- (Art. 11740) Größenvergleich mit Kettenpfosten-Sets
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Höhe 1000 mm (Art. 11740)
Artikel-Nr.:
     328-11740
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410146317
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Das Kettenpfosten 6er-Set 'Jumbo' aus Polypropylen ist die ideale Lösung für die Absperrung großer Bereiche. Mit einer Höhe von 1000 mm und einem Pfostendurchmesser von 63 mm bietet dieses Set maximale Stabilität und Sicherheit. Die Sechseck-Füße sorgen für eine sichere Aufstellung, während die maximale Austelllänge von insgesamt 14,5 m eine effektive Absperrung gewährleistet. Der Lieferumfang umfasst 6 Kettenpfosten, 5 Ketten à 3 m und Universalhaken an beiden Enden.

  • Material: PP (Polypropylen)
  • Höhe: 1000 mm
  • Pfosten Ø: 63 mm
  • Gewicht pro Pfosten: 4,2 kg
  • Sechseck-Fuß: 370 x 75 mm
  • Ketten-Länge: 2800 mm
  • Ketten-Gewicht: 270 Gramm
  • Ketten-Material: Kunststoff,
    6 x 8 mm Ovalprofil
  • Universalösen zum durchziehen von Ketten und Absperrbändern
  • inkl. Universalhaken an beiden Enden
  • max. Aufstelllänge: ca. 14,5 m
  • max. Pfostenabstand: ca. 4,0 m

Set bestehend aus:
  • 6 Kettenpfosten
  • 5 Ketten à 3 m

|
  • hohe Standfestigkeit durch schweren Sechseckfuß
  • aufgrund des Rohrdurchmesser wird eine sehr gute Stabilität erreicht
  • große Aufstelllängen möglich (durch verbinden der Absperrketten)
  • selbstfixierende Kettendurchführung im Pfosten
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Streifen:
retroreflektierende Streifen
Höhe:
1000 mm
Material:
PP (Polypropylen)
Pfosten Ø:
63 mm
Sechseck-Fuß Breite:
370 mm
Sechseck-Fuß Höhe:
75 mm
max. Pfostenabstand:
4,0 m
Kettenlänge:
2800 mm
Lieferumfang:
6x Kettenpfosten, 5x Kette à 3 m, inkl. Universalhaken an beiden Enden
Gliederstärke:
6 x 8 mm Ovalprofil
Material Kette:
Kunststoff
max. Aufstelllänge:
14,5 m
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten pp rot/weiß d.63mm, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Ketten-Warnständer, Kettenpfosten, Absperrsystem, Kettensystem, Absperrständer, Tensator, Tensatoren, Temka, Kettenpoller
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,70*
ab € 154,99*
€ 182,41*
10 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 159,17*
€ 187,89*
10 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 146,11*
€ 191,97*
3 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 52,95*
ab € 168,47*
€ 199,83*
Lager 328
unbekannt
pro Satz
€ 8,50*
ab € 192,62*
€ 226,83*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 226,83*
€ 269,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 220,44*
€ 262,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 204,62*
€ 243,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 201,35*
€ 239,61
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 192,62*
€ 229,22
pro Satz
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13127RW
ab € 6,50*
Zubehör
Temka
ab € 13,70*
Zubehör
Temka
ab € 40,25*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,48*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.