Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geländerpfosten für Universal- und Kurbelgerüstböcke, Geländerpfosten, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Geländerpfosten für Universal- und Kurbelgerüstböcke (Art. 11277)
Modellbeispiel: Geländerpfosten für Universal- und Kurbelgerüstböcke (Art. 11277)
Modellbeispiel: Geländerpfosten für Universal- und Kurbelgerüstböcke (Art. 11277)
Modellbeispiel: Geländerpfosten für Universal- und Kurbelgerüstböcke (Art. 11277)
Modellbeispiel: Geländerpfosten für Universal- und Kurbelgerüstböcke: Art. 11277v
Modellbeispiel: Eckgeländerpfosten (Art. 11278v)
Artikel-Nr.:
     328-11277
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384700911
Suchbegriffe:
Geländerpfosten
Kurbelgerüstbock Geländerpfosten
schake geländerpfosten
geländerpfosten
  • Länge: 1000 mm
  • Stahl-Rundrohr Ø 48 mm
  • inkl. angeschweißten Haken

|
  • zum Einstecken in die Aufnahmestutzen der Kurbel- und Universalgerüstböcke
  • stabile Stahlkonstruktion mit angeschweißten Haken zur Aufnahme von Brettern als Absturzsicherung
  • Zur Fixierung der Bretter befinden sich Bohrungen in den Haken, die zum Vernageln verwendet werden können
  • der untere Haken ist beweglich und dient zur Aufnahme von Bordbrettern als Sicherungskante
  • optional als Eckgeländerpfosten mit der doppelten Anzahl an Haken für die Absicherung über Eck
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Geländerpfosten
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahl
Rohr Ø:
48 mm
Länge:
1000 mm
Aufnahmen:
inkl. angeschweißten Haken
Weitere Suchbegriffe: Gerüstbau, Hochbau, Eckgeländerpfosten, Aussteifung, Arbeitsbock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 26,10*
€ 35,09*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 26,27*
€ 35,12*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 26,47*
€ 37,72*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 79,34*
Ähnlich
Schake
ab € 42,49*
Ähnlich
Schake
ab € 3,13*
Ähnlich
Schake
ab € 18,62*
Ähnlich
Schake
ab € 21,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 96,09*
Ähnlich
Schake
ab € 99,17*
Ähnlich
Schake
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.