Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'Beltrac Classic', mobil, chrom poliert, Kunststoff, schwarz, neongelb, mit Sicherheits-Gurtendstück (selbstlösend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Beltrac Classic-, chrom poliert (Art. 11228-ch-m102)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Beltrac Classic-, chrom poliert (Art. 11228-ch-m102)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Gurt selbstaufrollend mit sicherer Gurtrückführung durch Fliehkraftbremse
Detailansicht: Optionales Gurtschloss verhindert das unbefugte Lösen der Gurte (siehe Zubehör)
Detailansicht: Vier-Wege-System für bis zu 3 ankommende Gurte
Detailansicht: Stabiles Gurtendstück- mit allen gängigen Pfosten-Modellen kompatibel
Detailansicht: Individueller Gurtdruck auf Anfrage möglich
Detailansicht: Innenliegende Gurtaufnahme schützt vor Abnutzung und Verschmutzung
Detailansicht: Schweres Gussgewicht für hohe Stabilität und optimale Standfestigkeit
Detailansicht: Gummilippen unter dem Fuß schützen den Boden und lassen gereinigte Böden schneller trocknen
Detailansicht: Optisch ansprechende Abdeckhaube passend zur Pfostenfarbe
Artikel-Nr.:
     328-11228-ch-k1203
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527031809
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: 1000 mm
  • Pfosten Ø: 70 mm
  • Fuß Ø: 355 mm
  • Material Pfosten: Aluminium
  • Material Fuß: Gusseisen (gummiert)
  • Material Gurt: Nylon-Kunststoff-Gewebe
  • Gurtlänge: 2,3 m
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Gesamtgewicht: ca. 12 kg
  • 4 durchgehende Längsnuten
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf die Funktion
|
  • 4-Wege-System (3 ankommende Gurte + 1 abgehender Gurt)
  • Fliehkraftbremse sorgt für eine kontrollierte Gurtrückführung
  • Schnellspanner im Gewicht für einfache Montage
  • 12 kg Gesamtgewicht für besondere Standsicherheit
  • UV-beständiger, abwaschbarer und besonders langlebiger Gurt (optional)

Weitere Vorteile:

  • hochwertige Verarbeitung (Qualität Made in Germany)
  • auch bei extremer Nutzung bleibt die Qualität lang erhalten
  • Absperrpfosten aus hochwertigem Aluminium
  • innenliegende und somit geschützte Gurtkassette
  • im Rohr integrierte Gurtaufnahme zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung
  • Gummilippen am Fuß schützen den Boden und lassen durch Luftdurchlässigkeit gereinigte Böden besser trocknen
  • Gurt ist einhängbar in Pfosten- oder Wandhalterungen
  • optionale Anbringung von Rahmen (z.B. für Infos, Werbung) möglich
  • Abdeckhaube aus Kunststoff oder optional aus Metall passend zur Rohrfarbe*

* Abdeckhauben bei Auswahl Metall: Bei farbig beschichteten Modellen sind die Abdeckhauben aus Stahl, bei Modellen Chrom aus Edelstahl (poliert oder gebürstet). |

Unser Tipp: Individuelle Gurtbedruckung sowie alternative Montage (schraubbar, steckbar, magnetisch) auf Anfrage möglich.

Hinweis: Für den Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
chrom poliert
Fuß-Abdeckhaube Material:
Kunststoff
Fuß-Abdeckhaube Farbe:
schwarz
Gurt Farbe:
neongelb
Verschluss:
mit Sicherheits-Gurtendstück (selbstlösend)
Pfosten Material:
Aluminium
Pfosten Ø:
70 mm
Fuß Material:
Gusseisen (gummiert)
Fuß Ø:
355 mm
Gurt Material:
Nylon-Kunststoff-Gewebe
Gurt Länge:
2,3 m
Gurt Breite:
50 mm
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
12 kg
Ausstattung:
4 durchgehende Längsnuten
Garantie:
3 Jahre
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten gelb, gurtabsperrpfosten, via guide gurtpfosten, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Tensator, Tensatoren, Beltrac, Via, Guide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,29*
€ 270,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,94*
€ 268,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,96*
€ 254,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,27*
€ 246,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 201,04*
€ 239,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
ab € 17,62*
Zubehör
Via Guide
ab € 4,74*
Zubehör
Via Guide
ab € 644,60*
Zubehör
Via Guide
ab € 19,22*
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,64*
Zubehör
Via Guide
800255
ab € 60,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.