Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grossvolumige Müllsäcke 1000l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Grossvolumige Müllsäcke 1000l
Grossvolumige Müllsäcke 1000l
Grossvolumige Müllsäcke 1000l
Artikel-Nr.:
     315-WO68S50R
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     WO68S50R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großraumsack
Großvolumen-Wertstoffsack
Großvolumensack
Abfall-Säcke
Die großvolumigen Müllsäcke sind ideal für Lager und Werkstatt – überall wo viele voluminöse Abfälle anfallen. Durch die Rollen am passenden Müllsack-Ständer können die großvolumigen Müllsäcke individuell bewegt werden.
  • Reißfest und stabil
  • Material: LDPE
  • Stärke: 45 µ
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Inhalt:
1000 l
Höhe:
1.800
Tiefe:
750
Weitere Suchbegriffe: Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Styroporsack, abfall-säcke 1000lt, abfall säcke, abfallsäcke raja, abfallentsorgung, entsorgung, groß, großvolumige müllsäcke, hygiene, müllbeutel, müllsack, reinigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 76,47*
€ 100,66*
Lager 315
285
€ 12,90*
ab € 76,96*
€ 112,08*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,08*
€ 133,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,04*
€ 130,95
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 99,00*
€ 117,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,54*
€ 114,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,65*
€ 110,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,96*
€ 91,58
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,5392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
B068C
ab € 345,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.