Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haspelspanner für breite Umreifungsbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haspelspanner für breite Umreifungsbänder
Haspelspanner für breite Umreifungsbänder
Artikel-Nr.:
     315-TPH25
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TPH25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Automatenband

Haspelspanner eignen sich hervorragend zum Sichern und Verschließen von Frachtboxen, Paletten und anderen schweren Gütern. Mit dem Haspelspanner können Umreifungsbänder mit einer Breite zwischen 12 und 25 mm und einer Stärke zwischen 0,5 und 0,8 mm verzurrt werden. Dadurch eignet er sich bestens zum Umreifen mit hoher Zugfestigkeit.

Die Beschaffenheit und das Design des Haspelspanneres erlaubt ein horizontales und ebenfalls ein vertikales umreifen. Die integrierte Schneidevorrichtung trennt das Umreifungsband automatisch an der richtigen Stelle. Das Spanngerät eignet sich für PP- und Textil-Umreifungsbänder. Die entsprechenden Verschlussklammern sowie eine große Auswahl an Umreifungsbändern finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Gewicht:
1,2
Geeignet für Umreifungsband Dicke:
0,5-2
für Kunststoffband Breite mm:
12-25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,86*
€ 419,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,35*
€ 412,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,46*
€ 378,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,88*
€ 369,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,68*
€ 350,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.