Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenbeutel 50 μ RAJA, 400 x 300 x 600 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltenbeutel 50 μ RAJA, 400 x 300 x 600 mm
Faltenbeutel 50 μ RAJA, 400 x 300 x 600 mm
Faltenbeutel 50 μ RAJA, 400 x 300 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     315-SLP42
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SLP42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
rajapack faltenbeutel
faltenbeutel
Mit diesen stabilen Faltenbeuteln können Sie Ihre Produkte fürs Lager oder den Transport verpacken. Faltenbeutel sind ideal zum Verpacken von voluminösen Produkten, bis zu einem Volumen von 1,5m³. Sie sind leicht zu verschließen durch Schweißen, Klammern oder Kleben.
  • Robuster Schutz für Produkte jeder Größe, ideal für Ihre leichten bis mittelschweren Produkte
  • Durch Seitenfalten für Gegenstände mit einem Volumen bis 1,5 m³ geeignet
  • Mögliche Verschlussarten: Schweißen, Klammern, Kleben
  • Qualität: LDPE, 50µ
  • Hinweis: Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen
Weitere Informationen:
Innenmaß Höhe:
600 MM
Innenmaß Öffnung:
400 MM
Falte:
300 MM
Weitere Suchbegriffe: faltenbeutel 50 µm, beutel, ldpe, rajapack, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel, voluminöse produkte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,93*
€ 251,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,04*
€ 240,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 170,14*
€ 202,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,19*
€ 182,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,07*
€ 151,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,08*
€ 140,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.