Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Faltenbeutel 800 x 600 x 1600 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE Faltenbeutel 800 x 600 x 1600 mm
PE Faltenbeutel 800 x 600 x 1600 mm
PE Faltenbeutel 800 x 600 x 1600 mm
Artikel-Nr.:
     315-SFC8
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SFC8
EAN/GTIN:
     4058409073558
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
rajapack faltenbeutel
faltenbeutel
Mit den Faltenbeuteln verpacken Sie ganz einfach voluminöse Produkte. Mit diesen Faltenbeuteln können lose Kleinteile gebündelt oder leichte Produkte zum Lagern verpackt werden, so sind diese bestens geschützt. Eine weitere Anwendung ist der Einsatz als Innenverpackung in einem Karton für pulverförmige oder körnige Produkte.
  • Optimaler Oberflächenschutz, sowie Schutz vor Nässe und Staub
  • Mögliche Verschlussarten: Schweißen, Klammern, Kleben
  • Große Seitenfalte, ideal für voluminöse Proukte
  • Qualität: HDPE, 12 µ
  • Hinweis: Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen

Wenn Sie auf Kunststoff verzichten möchten, finden Sie bei uns alternativ auch Pergaminbeutel umweltfreundlich aus nachwachsenden Rohstoffen.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
250
Innenmaß Höhe:
1,600 MM
Innenmaß Öffnung:
800 MM
Falte:
600 MM
Weitere Suchbegriffe: faltenbeutel 12 my, beutel, hdpe, rajapack, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel, voluminöse produkte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,86*
€ 173,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,12*
€ 171,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 121,95*
€ 145,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,47*
€ 130,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,89*
€ 109,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,06*
€ 96,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.