Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUFTPOLSTERBEUTEL 80% RECYCELT, 350X450MM 80µ LDPE; MIT HKV


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-RLKZ44
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RLKZ44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel

Ob zum Versenden, Lagern oder als E-Commerce-Verpackung, der Luftpolsterbeutel RAJA ist vielseitig einsetzbar. Seine flexiblen Eigenschaften erleichtern und maximieren jeden Versandprozess, insbesondere bei empfindlichen oder zerbrechlichen Produkten. Die Tranzparenz hilft dabei Artikel und Inhalte schnell zu identifizieren.

Auf der Außenseite des Luftpolsterbeutels befindet sich eine Schicht aus schützenden Luftblasen, um Stöße während des Transports zu absorbieren. So werden Schäden vermieden und die Sicherheit zerbrechlicher Gegenstände wie Porzellan, Keramik und Glas gewährleistet. Auf Grund seiner glatten Innenseite kann der Luftpolsterbeutel einfach befüllt und mit Hilfe des Haftklebeverschlusses schnell und bequem verschlossen werden. Durch das geringe Eigengewicht hilft er außerdem dabei Transportkosten zu reduzieren.

Neben unseren Luftpolsterbeuteln mit Haftklebeverschluss bieten wir Ihnen auch eine Schlauchfolie für Ihre länglichen Produkte an. Sie können diese auf Ihre gewünschte Länge zuschneiden und mit unseren Schweißgeräten optimal verschließen.

Weitere Details:

  • Farbe: transparent
  • Qualität: zweilagige Luftpolsterbeutel
  • Material: 80% recyceltes LDPE
  • Stärke: 80 µ
  • Noppenhöhe: 4 mm
  • Noppendurchmesser: 10 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,01*
€ 119,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,68*
€ 117,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 83,86*
€ 99,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,48*
€ 85,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,91*
€ 82,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,84*
€ 70,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.