| |
|
| Artikel-Nr.: 315-PPBD102B Herst.-Nr.: PPBD102B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Versenden Sie Textilien, Kleidung, Zeitschriften, Muster u.v.m. sicher mit den blickdichten, wiederverschließbaren Versandbeuteln. Ihre Versandabteilung wird sich über das mühelose Verschließen der Versandbeutel freuen, das dank des integrierten Haftklebeverschlusses möglich ist. Darüber hinaus sind die Versandbeutel nicht nur reißfest und wasserabweisend, sondern auch wegen ihres geringen Eingengewichts portosparend. So kommen Ihre Produkte sicher und kostengünstig bei Ihren Kunden oder Geschäftspartnern an. Sollte es zu einem Rückversand kommen, eignen sich die blickdichten Versandbeutel auch dafür ideal, denn sie haben einen zweiten Haftklebeverschluss für einfaches Wiederverschließen. Für den kleinen Bedarf bieten wir Ihnen die blickdichten Versandbeutel auch als praktischen Mini-Pack mit 100 Stück je Set an. Weitere Produktdetails: - Umweltfreundlich: zu 80% aus recycelten Materialien
- Entspricht DHL Vorgaben: kann maschinell in großen mengen verarbeitet werden
- Schnelles Öffnen durch Aufreißstreifen (Aufdruck: „hier öffnen – ouvrir ici – open here“)
- Material: Recyceltes PE
- Stärke: 60 µ
- Farbe: weiß
Für mehr Abwechslung und Farbe sorgen unsere farbigen Versandtaschen, die ebenfalls blickdicht sind. Probieren Sie auch wiederverschließbare Papierbeutel aus, die aus 100% recyceltem Kraftpapier hergestellt sind und ebenso einfach recycelbar sind. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 100 | Stärke µ: | 60 | Gewicht: | 14 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |