Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Pack blickdichte Versandbeutel RAJA - 330 x 400 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mini Pack blickdichte Versandbeutel RAJA - 330 x 400 mm
Mini Pack blickdichte Versandbeutel RAJA - 330 x 400 mm
Mini Pack blickdichte Versandbeutel RAJA - 330 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     315-PPB58
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PPB58
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche

Die blickdichten Versandbeutel schützen Ihre Produkte vor Schmutz, Staub und Spritzwasser und ermöglichen zudem einen kostengünstigen Versand aufgrund des geringen Eigengewichts. Dieses Angebot ist vor allem optimal für Unternehmen mit einem kleinen Bedarf an blickdichten Versandbeuteln oder eben als Probierpaket, denn das Mini Pack beinhaltet nur 100 Beutel. Bei höherem Verpackungsbedarf empfehlen wir Ihnen die blickdichten Versandbeutel weiß RAJA, mit größeren Staffelmengen zu noch besseren Preisen.

Weitere Details:

  • Schnelles und sicheres Verschließen durch Haftklebeverschluss
  • Optimaler Blickschutz durch schwarze undurchsichtige Innenseite
  • Zwei matte Beschriftungsfelder auf der Vorderseite zum problemlosen Eintragen der Adresse von Absender und Empfänger
  • Material: Reißfestes PE
  • Qualität: 80 µ
Weitere Informationen:
Innenmaß Höhe:
400
Innenmaß Öffnung:
330
Gewicht:
22
Weitere Suchbegriffe: Versandbeutel, folienbriefumschlag selbstklebend, folienumschlag, folienumschlag polyethylen, auswahl-set, folienversandtasche, haftklebeverschluss, pe-folie, pe-versandtasche, postversand, umschlaege, versand, versandtasche, versandtaschen, versandverpackung, weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,40*
€ 69,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,94*
€ 68,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,66*
€ 66,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,77*
€ 63,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,66*
€ 60,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,44*
€ 51,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.