| |
|
| Artikel-Nr.: 315-PMBL6BC Herst.-Nr.: PMBL6BC EAN/GTIN: 4058409065140 |
| |
|
| | |
| Die braune Eco-Polstertasche überzeugt durch ihr geringes Eigengewicht. So reduzieren Sie Verpackungsmaterial und sparen Versandkosten. Dank des Haftklebeverschlusses mit Schutzstreifen lässt sich der Umschlag schnell und einfach verschließen. Die braune Luftpolstertasche passt sich flexibel an die Form Ihrer Produkte an. Die zweilagige Polsterung aus stoßfestem Luftpolster in der Innenseite der Tasche garantiert einen hohen Schutz für empfindliche Produkte. Die wasserdichte Polsterfolie schützt ebenfalls vor Witterungseinflüssen. Da verhakt nichts: Durch die glatte Innenseite können Sie Produkte besonders einfach und schnell in die gepolsterte Tasche einlegen. Die Polstertasche, braun, ist in vielen verschiedenen Formaten erhältlich. Ob USB-Sticks, CDs, DVDs, Dokumente von A6 bis A3+, Schmuck oder Musterstücke: In den vielfältigen Formaten finden fast alle kleinen Gegenstände Platz. Einfach nachhaltig: Luftpolster-Versandtaschen Eco braun von RAJA Die braune Außenseite ist FSC-zertifiziert. Zudem bestehen sie aus 95% recyceltem Material. Recycling-Tipp: Die Recycling Luftpolster-Taschen sind nach Sortierung und Sammlung erneut recycelbar. Trennen Sie dazu einfach das Luftpolster von dem Kraftpapierumschlag und entsorgen Sie beide Materialien separat in der jeweils vorgesehenen Tonne. Ale Details im Überblick: - Braune Luftpolstertaschen für einen sicheren Transport
- Optimaler Schutz und gute Schockabsorption durch 2-lagige Luftpolsterschicht
- Hohe Reißfestigkeit durch 2 unterschiedliche Materialschichten, die fest miteinander verschweißt sind: braunes Papier 75 g/m² und PE-Luftpolsterfolie 80 µ
- Haftklebeverschluss zum schnellen und sicheren Verschließen
- 95% Recycling-Anteil, wieder recycelbar
Nicht fündig geworden? Bei uns finden Sie noch mehr Auswahl an Polstertaschen. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 75 | Geeignet für: | DIN A3 | Kalender | Gewicht: | 35 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, braun, haftklebeverschluss, kraftpapier, luftpolsterfolie, luftpolstertasche, luftpolstertaschen, luftpolsterversandtasche, luftpolsterversandtaschen, papier, postversand, umschlaege, versand, versandtasche, versandtaschen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 27,21* | € 36,30* | | | | Lager 315 | | | | | | € 12,90* | ab € 29,20* | € 55,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 75 Stück (ab € 0,38934* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|