Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLEXIGLAS® Reiniger


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PLEXIGLAS® Reiniger
PLEXIGLAS® Reiniger
Artikel-Nr.:
     315-PLEXICLEANER
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PLEXICLEANER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

Da PLEXIGLAS® bzw. Acrylglas kratzempfindlicher ist als normale Verglasungen, ist es wichtig, dass Sie hierfür einen geeigneten PLEXIGLAS® Reiniger verwenden. Eine seltene oder falsche Reinigung von Acrylglas kann dazu führen, dass die Oberfläche stumpf wird. Unser PLEXIGLAS®-Reiniger reinigt schonend, entfettet gleichzeitig und sorgt somit dafür, dass Acrylglas wie z.B. der Spuckschutz an Ihrem Schreibtisch oder Ihrer Theke wieder vollständig sauber ist. Der PLEXIGLAS® Reiniger ist ein Naturprodukt auf Basis reiner und natürlicher ätherischer Öle. Das Produkt hat einen PH-Wert von 7 und enthält keinerlei chemische Bestandteile. Darüber hinaus ist der PLEXIGLAS® Reiniger nicht brennbar und reizt die Haut nicht. Daher eignet er sich auch optimal für andere empfindliche Oberflächen wie Linsen, Fernseh- oder Computerbildschirme.

Um Vergilbung und Mattheit entgegenzuwirken, sollten Sie regelmäßig Acrylglas reinigen. Um hierbei optimale Ergebnisse zu erzielen, sprühen Sie am besten den PLEXIGLAS® Reiniger auf die Oberfläche und reiben Sie ihn mit einem weichen Mikrofasertuch ab.

Weitere Details:

  • Reinigt und entfettet PLEXIGLAS®, Acrylglas
  • Verhindert, dass die Oberfläche stumpf wird oder vergilbt und macht die Oberfläche antistatisch
  • 100% natürlich
  • angenehmer, leichter Orangenduft
  • Inhalt: 500 ml
    Weitere Informationen:
    Verp.- Einheit (VE):
    6
    Inhalt:
    0,5
    Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Reiniger, Schreibtischreiniger, entfetter 500ml, entfetter, plexiglas reinigen, plexiglasreiniger, plexiglasscheibe reinigen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 65,58804*
      
    Preis gilt ab 500 Packungen
    1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,93134* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 88,128*
    € 104,87232
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 86,99802*
    € 103,52764
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 84,50802*
    € 100,56454
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 82,40802*
    € 98,06554
    pro Packung
    ab 500 Packungen
    € 65,58804*
    € 78,04977
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.