Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Papprückwand, braun 450 x 650 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtasche mit Papprückwand, braun 450 x 650 mm
Versandtasche mit Papprückwand, braun 450 x 650 mm
Versandtasche mit Papprückwand, braun 450 x 650 mm
Artikel-Nr.:
     315-PDC45K
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PDC45K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche braun
Falls Sie wichtige Dokumente, Urkunden, Zeugnisse oder ähnliches verschicken müssen, dann ist die Versandtasche mit verstärkter Papprückwand ideal. Der Inhalt ist bestens vor Knicken geschützt und kommt sicher beim Empfänger an.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Geeignet für:
DIN A2+
Papierqualität g/m²:
120
Innenmaß Höhe:
650 MM
Innenmaß Öffnung:
450 MM
Weitere Suchbegriffe: papprückwand versandtasche, papprückwandtasche a2, braun, haftklebeverschluss, knickschutz, papier, pappe, postversand, versand, versandtasche, versandtaschen, vollpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,10*
€ 123,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,65*
€ 122,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 92,38*
€ 109,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,20*
€ 94,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,63*
€ 84,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,52*
€ 72,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.