Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton-Versandtasche Maxi mit HKV RAJA, 230 x 210 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karton-Versandtasche Maxi mit HKV RAJA, 230 x 210 mm
Karton-Versandtasche Maxi mit HKV RAJA, 230 x 210 mm
Karton-Versandtasche Maxi mit HKV RAJA, 230 x 210 mm
Artikel-Nr.:
     315-PCS15
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PCS15
EAN/GTIN:
     4058409061876
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Die extra stabile Karton-Versandtasche Maxi mit Haftklebeverschluss ist ideal für Bücher, Zeitschriften, Broschüren oder andere Drucksachen, die einen stabilen Ecken- und Kantenschutz benötigen und nicht geknickt werden dürfen. Durch die starke Wellpappe ist das Innere bestens vor Knicken geschützt. Die variable Füllhöhe erleichtert das Befüllen der Versandverpackung - auch bei dickeren Büchern. Die Versandtasche lässt sich im Handumdrehen zu einem kleinen Quader formen -für die optimale Befüllung.
  • Große Formatauswahl: geeignet für Videospiele, Software, DVDs, Geschenkkartons, Bücher, Comic-Bücher etc.
  • Haftklebeverschluss und Aufreißperforation
  • Äußere Schicht: extrem widerstandsfähige Feinwellpappe, Qualität 350 g/m², 100% Kraftpapierbeschichtung
  • Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Innenmaße Öffnung x Höhe x Falte mm:
15 x 13 x 8
Qualität g/m²:
350
Gewicht:
47 G
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, falten-versandtaschen haftklebend, karton tasche, faltentasche karton, karton, karton-versandtasche maxi, karton-versandtaschen maxi, rigipack, variable fuellhoehe, versandtasche, versandtaschen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,37*
€ 69,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,14*
€ 68,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,36*
€ 61,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,28*
€ 52,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,85*
€ 52,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,45*
€ 49,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,92*
€ 41,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.