| |
|
| Artikel-Nr.: 315-PAS50O Herst.-Nr.: PAS50O EAN/GTIN: 4058409059859 |
| |
|
| | |
| Die ablösbaren Markierungspunkte sind ideal zur zeitlich begrenzten Markierung: die Farben lassen sich schnell austauschen. Sie sind für alle Oberflächen geeignet, leicht ablösbar und hinterlassen keine Rückstände. Besonders praktisch durch die Lieferung auf der Rolle: Markierungspunkte lassen sich leicht beschreiben oder mit Thermotransferdruck bedrucken.Material: Papier. Rollenkern-Ø: 40 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Anzahl Etiketten je Rolle: | 500 | Etiketten-Ø: | 50 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Runde Etiketten, markierungspunkte 50 mm orange, etiketten rund, etiketten rund auf rolle, ablösbar, durchscheinend, farbig, farbige markierungspunkte, kennzeichnen, kennzeichnung, markierungspunkt |
| | |
| |