Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset Textil-Band RAJA 13 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Umreifungsset Textil-Band RAJA 13 mm
Umreifungsset Textil-Band RAJA 13 mm
Umreifungsset Textil-Band RAJA 13 mm
Artikel-Nr.:
     315-MFC112
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFC112
EAN/GTIN:
     4058409055790
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
umreifungsset textilband
umreifungs set
Das praktische Set macht die Handhabung des flexiblen und widerstandsfähigen Textil-Umreifungsbandes besonders einfach. Sie erhalten einen tragbaren Abroller, der für Rollen mit einem Innen-Durchmesser von 76 mm geeignet ist. Dieser trägt das Textilband und hat ein Aufbewahrungsfach für die Verschlussklammern. So haben Sie immer alles beisammen. Mit dem Haspelspanner spannen und verschließen Sie das Band. Er hat ein leichtes und robustes Aluminium-Gehäuse und ist dadurch einfach in der Handhabung. Das Set beinhaltet:
  • 2 Rollen Textil-Umreifungsband
  • 1 tragbarer Abrollständer
  • 1 Haspelspanner
  • 1000 verzinkte Metall-Verschlussklammern
Weitere Details:
  • Abrollständer: Maße B 33 x T 29 x H 65 cm, Gewicht: 2,6 kg
  • Haspelspanner: Maße L 28 x B 7,5 x H 17 cm, Gewicht: 1,4 kg
Weitere Informationen:
Qualität:
Standard
Reißfestigkeit kg:
380
Breite:
13 MM
Länge:
1100 M
Weitere Suchbegriffe: set, spenderbox, textil-umreifungsband, umreifen, umreifungsbänder, verpacken, verpackungsmittel, verschließen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,45*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 407,24*
€ 484,62
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 398,71*
€ 474,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 370,20*
€ 440,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 363,17*
€ 432,17
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 348,45*
€ 414,66
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.