Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterrolle RAJA, 1 m x 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterrolle RAJA, 1 m x 100 m
Luftpolsterrolle RAJA, 1 m x 100 m
Luftpolsterrolle RAJA, 1 m x 100 m
Artikel-Nr.:
     315-LUR100A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LUR100A
EAN/GTIN:
     4058409054823
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

Die recycelte reißfeste, kleinnoppige Luftpolsterfolie ist ein stoßdämpfender Polsterschutz für Ihre zerbrechlichen, leichten bis mittelschweren Produkte wie z. B. Porzellan, Glas, Bilderrahmen oder empfindliche Geräte. Mit der Polsterfolie können Sie Produkte jeder Form umhüllen und somit vor Zerbrechen, Kratzern, Staub und Feuchtigkeit schützen. Die kleinnoppige Schutzfolie ist sowohl zum Einschlagen empfindlicher Gegenstände als auch zum Ausfüllen von Hohlräumen in einer Umverpackung geeignet. So sind Ihre Waren während Versand, Lagerung, Transport und Umzug vor Beschädigung und Stößen geschützt.

  • Recycelte Luftpolsterfolie passt sich flexibel der Form Ihrer Produkte an
  • Geringes Eigengewicht des Luftpolsterschutzes schafft Kostenvorteil beim Versand Ihrer Ware gegenüber der Papierpolsterung
  • Mehrfachverwendung möglich
  • Stoßschutz aus Luftpolster ist wasserundurchlässig
  • Heißsiegelfähig, ermöglicht die Herstellung von Schutzhüllen und Beuteln nach individuellem Bedarf
  • Noppenhöhe: 4 mm
  • Noppendurchmesser: 10 mm
  • Material: PE, Qualität 75µ, transparent, chemisch neutral, zweilagig
Möchten Sie passend dazu Umzugskisten kaufen, damit Ihre Ware nicht beschädigt wird? Dann bietet RAJA Ihnen eine große Auswahl an unterschiedlichen Größen für all Ihre Dinge.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Breite:
100 CM
Rollen-ťØ:
63
Länge:
100 M
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 75my 100m x 1000mm, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm 75 my, folie, folien, fuellmaterial, füllmaterial, knallfolie, luftnoppen, luftpolster, luftpolsterfolie, noppenfolie, polstermaterial, polsterung, schützen, verpacken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 49,60*
€ 65,23*
Lager 315
331
€ 12,90*
ab € 36,05*
€ 67,54*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 67,54*
€ 80,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 65,57*
€ 78,03
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 45,87*
€ 54,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,51*
€ 54,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,61*
€ 51,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,27*
€ 49,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,05*
€ 42,90
pro Rolle
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.