Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Set 4024 36 Rollen transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa Set 4024 36 Rollen transparent
Tesa Set 4024 36 Rollen transparent
Tesa Set 4024 36 Rollen transparent
Artikel-Nr.:
     315-KITPP4024T
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     KITPP4024T
EAN/GTIN:
     4058409053253
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

Das Low-noise PP Packband 4024 von Tesa ist der ideale Verschluss für leichte Verpackungen bis ca. 20 kg. Es hat eine sehr hohe Dehnungsresistenz und Reißfestigkeit. Außerdem ist es sehr alterungsbeständig und daher für die längere Lagerung geeignet. Das PP Packband ermöglicht angenehmes Arbeiten durch leises und leichtes Abrollen. Der passende Abroller erleichtert das Arbeiten nochmals, da er ergonomisch geformt ist. Das verdeckte Messer verringert die Verletzungsgefahr.

Weitere Details:

  • Wärmebeständig (kurzfristig) bis ca. +70 °C
  • Kältebeständig (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. -20 °C
  • Trägermaterial: PP-Folie
  • Kleber: Acrylat
  • Maße: L 66 m x B 50 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Folienstärke µ:
28
Breite:
50 MM
Länge:
66
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 50 mm x 66 m transparent, packband transparent, packband, abroller, geräuscharm, klebeband, klebebänder, kleben, low-noise pp packband, packbänder, set, tesa, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
nicht lagernd
€ 12,90*
ab € 104,26*
€ 131,98*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 109,78*
€ 138,84*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.