Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband Tischabroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nassklebeband Tischabroller
Nassklebeband Tischabroller
Nassklebeband Tischabroller
Artikel-Nr.:
     315-HUMBG
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     HUMBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Nassklebebandspender
Mit dem Tischabroller für Nassklebeband können Sie dieses ganz leicht anfeuchten und sofort verwenden. So spart der Tischabroller Zeit und erleichtert das Arbeiten. Durch das Eigengewicht steht der Tischabroller stabil auf der Oberfläche und rutscht nicht weg. Er ist geeignet für unverstärktes Nassklebeband.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,26
Für Rollen-Außen-Durchmesser mm:
190
Für Rollen der Breite in mm:
25 bis 75
Höhe:
120
Breite:
152
Länge:
330
Weitere Suchbegriffe: Nassklebestreifengeber, Spender für Nassklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, papier-packband raja, papier klebeband, klebebandabroller tischgerät, abroller, anfeuchter, halbautomat, klebeband, klebebandanfeuchter, nassklebeband, office-klebeband, tischabroller, verpacken, verschließen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.