Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIPTAPER INKL BATTERIE UND LADEGERÄT MOBILER ELEKTRONISCHER KLEBESTREIFENGEBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
287001
287001
Artikel-Nr.:
     315-GRIPT
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     GRIPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebestreifengeber
Nassklebebandspender
Nassklebestreifengeber
Spender für Nassklebeband

Der mobile Nassklebebandabroller Grip Taper mit Akku ist der ideale Partner für Ihr Verpackungsteam, wenn es um schnelles und sicheres Verschließen von Paketen geht. Mit seiner kompakten und leichten Bauweise ist er besonders flexibel und mobil, sodass er überall verwendet werden kann – ob im Lager, im Versandbereich oder einer kleinen Packstation.

Vielseitigkeit und einfache Handhabung des Nassklebebandabrollers

Dank der integrierten, motorisierten Mechanik erleichtert der Nassklebebandabroller das gleichmäßige Abrollen des Papierklebebands, was die Arbeitsproduktivität und Effizienz deutlich steigert. Der Wassertank lässt sich schnell und unkompliziert nachfüllen. Durch die Befeuchtung wird der Kleber am Nassklebeband aktiviert. Der Wechsel der Klebebandrollen ist ebenso einfach und ermöglicht einen reibungslosen Arbeitsablauf.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Der Nassklebebandabroller verwendet reißfestes Papierklebeband, das für hohe Sicherheit und Schutz Ihrer Pakete sorgt, ohne die Umwelt zu belasten. Dies macht ihn zur perfekten Wahl für Unternehmen, die ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren möchten, ohne auf Leistungsfähigkeit zu verzichten.

Technische Merkmale und Leistungsstärke des mobilen Abrollers

Der Nassklebebandabroller Grip Taper bietet mehrere voreingestellte Bandlängen und Geschwindigkeitseinstellungen, die eine flexible Anpassung an die Bedürfnisse des Benutzers erlauben. Trotz seines geringen Gewichts von nur 2,19 kg (einschließlich Packband und Wasserfüllung) und seiner kompakten Maße (L 255 mm x H 195 mm x B 135 mm) ist das Gerät genauso effektiv wie herkömmliche Nassklebebandabroller und benötigt nur die Hälfte des Platzes.

  • Im Lieferumfang enthalten: Grip Taper inklusive 1 Akku und Ladegerät mit unterschiedlichen Adaptern.
  • Maße: L 255 mm x H 195 mm x B 135 mm
  • Variable Längeneinstellung: 7 Varianten voreingestellte Bandlänge
  • Geschwindigkeitseinstellungen: 5
  • Wassertank-Kapazität: ca. 390ml
  • Gewicht: 1,45 kg
  • Akku-Betriebsdauer: 8 Stunden
  • Akku-Ladezeit: 3 Stunden

Hilfreiches Zubehör für den Grip Taper

Mit dem automatischen Nassklebebandabroller optimieren Sie Ihren Verpackungsprozess, erhöhen die Effizienz und schonen gleichzeitig die Umwelt. Seine Vielseitigkeit, einfache Handhabung und kompaktes Design machen ihn zu einem unverzichtbaren Helfer in jedem Verpackungsbereich.

Die passenden Nassklebebänder für Grip Taper in der Standard-Variante und verstärkt sind ebenfalls bei uns im Shop erhältlich. Denken Sie gleich auch an das passende Zubehör für den Nassklebebandabroller wie Ersatz-Akkus, Schaumstoffrollen und Wasser zum Nachfüllen.

Für ergänzende Produkte werfen Sie einen Blick auf unser komplettes Sortiment an Packbändern und entdecken Sie weitere innovative Lösungen.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
10
Frei Haus
ab € 625,28*
€ 706,92*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 881,69*
€ 955,02*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,92*
€ 841,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,38*
€ 823,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,66*
€ 783,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,73*
€ 767,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,28*
€ 744,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.