| |
|
| Artikel-Nr.: 315-DTB8075R Herst.-Nr.: DTB8075R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die widerstandsfähige, perforierte Luftpolsterfolie in der Spenderbox ist ideal für einen geringeren Verpackungsbedarf. Besonders praktisch durch die perforierten Stücke. Die Luftpolsterfolie schützt Ihre Produkte z.B. Geschirr, Porzellan und Glas vor Stößen, Beschädigung, Verschmutzung und Feuchtigkeit. Außerdem besteht die Luftpolsterfolie perforiert zu 80% aus recycelter LDPE-Folie. Ihre Waren sind während Versand, Lagerung und Transport geschützt. Luftpolsterfolie ist sowohl zum Einschlagen empfindlicher Gegenstände als auch zum Ausfüllen von Hohlräumen in einer Umverpackung geeignet. - Zu 80% recycelt
- Geringes Eigengewicht des Luftpolsterschutzes schafft Kostenvorteil beim Versand
- Stoßschutz aus Luftpolster ist chemisch neutral, wasserundurchlässig und schützt Ihre Produkte so vor Feuchtigkeit
- Noppenhöhe: 4 mm
- Noppendurchmesser: 10 mm
- Material: 2-lagige LDPE-Folie mit 80 μ Stärke
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 1 | Breite: | 75 | Stärke µ: | 80 | Rollen-ťØ: | 42 | Länge: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 80µ, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie raja, folie, folien, fuellmaterial, füllmaterial, luftnoppen, luftpolster, luftpolsterfolie, noppenfolie, perforiert, polstermaterial, polsterung, schützen, spenderbox, verpacken |
| | |
| |