Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-welliger Karton RAJA 585 x 385 x 270


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-welliger Karton RAJA 585 x 385 x 270
2-welliger Karton RAJA 585 x 385 x 270
Artikel-Nr.:
     315-CQF50
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CQF50
EAN/GTIN:
     4058409018757
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton

Die sehr stabilen Schwerlastkartons eignen sich durch den besonderen, doppelten Schutz mit 7 mm Wellpapp-Wandstärke besonders zum Verpacken, Transportieren und Exportieren schwerer, fragiler oder loser, unverpackter Produkte.Die Exportkartons sind ideal für den sicheren, kostengünstigen, weltweiten Versand. In diesen Kartonagen kann man optimal große, schwere und zerbrechliche Güter wie z.B. Ersatzteile für die Autoindustrie und Luftfahrt, Maschinen- und Werkzeugteile, Sondermesseinrichtungen kommissionieren, transportieren und versenden.
+ Die Außendecke aller Kartons besteht aus Kraftpapier
+ Sehr belastbar: bis 70 kg + Die starke
+ Qualität gewährleistet eine hervorragende Stapelfähigkeit
+ Perfekt auf der Palette durch exakte Außenmaße

  • Innen- und Außendecke aus Kraftpapier gewähren höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Hohe Belastbarkeit bis 70 kg durch stabile Schwerlastwellpappe
  • Perfekte Palettisierung der Kartons durch exakte modulargerechte Außenmaße
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Ressourcenschonendes Recyclingprodukt da zu 75% aus recyceltem Papier hergestellt und somit umweltfreundlich. 100% recyclingfähig.
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
5
Außenmaß Höhe:
300 MM
Innenmaß Höhe:
270 MM
Außenmaß Breite:
400 MM
Innenmaß Breite:
385 MM
Außenmaß Länge:
600 MM
Innenmaß Länge:
585 MM
Menge je Palette:
120
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastkartons, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, raja faltkarton 2 wellig, schwerlast karton, schwerlastkartons 585 x 385, Container, Kartons, RAJABOX, Schachteln, Schwerlastkarton, Sonderformat-Kartonagen, braune schwerlastkartons, online shop, palettierfähige Schwerlastkartons, rajapack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,165*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,433* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,388*
€ 73,05172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,748*
€ 72,29012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,448*
€ 69,55312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,068*
€ 66,72092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,231*
€ 55,01489
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 43,667*
€ 51,96373
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 41,152*
€ 48,97088
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 35,965*
€ 42,79835
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,165*
€ 38,27635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.