Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braune Wellpapp-Faltkartons, 2-wellig, RAJA, 380 x 280 x 180 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Braune Wellpapp-Faltkartons, 2-wellig, RAJA, 380 x 280 x 180 mm
Braune Wellpapp-Faltkartons, 2-wellig, RAJA, 380 x 280 x 180 mm
Braune Wellpapp-Faltkartons, 2-wellig, RAJA, 380 x 280 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD52A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD52A
EAN/GTIN:
     4058409014360
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte. Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A4, DVDs sowie für flache, quadratische und kubische Produkte.

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Zuverlässiger Verschluss Ihrer Kartonagen durch optimale Haftung aller Arten von Klebebändern
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Innenmaß Höhe:
180 MM
Innenmaß Breite:
280 MM
Innenmaß Länge:
380 MM
Menge je Palette:
520
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, raja faltkarton 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, Faltkartons, Kartons, RAJABOX, braune kartons, braune wellpappkartons, container, online shop, rajapack, schachteln, wellpapp-Faltkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,578*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,49*
€ 33,9031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,702*
€ 28,20538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,554*
€ 25,64926
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 20,344*
€ 24,20936
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 17,678*
€ 21,03682
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,578*
€ 17,34782
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.