Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-welliger Wellpapp-Faltkarton weiß RAJA, 250 x 200 x 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-welliger Wellpapp-Faltkarton weiß RAJA, 250 x 200 x 150 mm
2-welliger Wellpapp-Faltkarton weiß RAJA, 250 x 200 x 150 mm
2-welliger Wellpapp-Faltkarton weiß RAJA, 250 x 200 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD201
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD201
EAN/GTIN:
     4058409013493
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die einfach aufzurichtenden, weißen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden mittelschwerer oder robuster Produkte. Die weiße Außendecke des Wellpapp-Faltkartons gewährleistet eine optisch ansprechende Versendung Ihrer Produkte. Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen sowie für flache, quadratische Produkte, wie z.B. für kosmetische und pharmazeutische Produkte, Hausrat und Dekorationsartikel geeignet.

  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Außenseite weiß und dadurch optisch sehr hochwertig
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
  • Hergestellt aus mindestens 70% recyceltem Papier
  • Geeignet für: DIN A4 (Bestell-Nr. CAD205D, CAD205C), flache Produkte (Bestell-Nr. CAD201, CAD205E, CAD210), DIN A4+ (Bestell-Nr. CAD205E)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Innenmaß Höhe:
150
Innenmaß Breite:
200 MM
Innenmaß Länge:
250 MM
Menge je Palette:
480
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, raja faltkarton 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 2-wellig, 2-welliger Karton, Geschenkkarton, Karton weiß, Packet, Postkarton, boxen, faltschachtel, kartons, schachteln, verpackungen, versandverpackung, weiße faltkartons, weißer Karton, wellpapp-faltkartons, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,852*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,0568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,41405*
€ 37,38272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,9141*
€ 36,78778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,604*
€ 35,22876
pro Packung
ab 6,667 Packungen
€ 26,4921*
€ 31,5256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,662*
€ 30,53778
pro Packung
ab 13,333 Packungen
€ 24,156*
€ 28,74564
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,50605*
€ 27,9722
pro Packung
ab 26,667 Packungen
€ 22,2171*
€ 26,43835
pro Packung
ab 53,333 Packungen
€ 19,46205*
€ 23,15984
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,852*
€ 18,86388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.