| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-BL100FR Herst.-Nr.: BL100FR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Recycelte Luftpolsterfolie schützt Ihre Produkte vor Beschädigungen durch Stöße beim Transport oder Versand. Die flexible, reißfeste und starke Luftpolsterfolie ist ein stoßdämpfender Polsterschutz für zerbrechliche, leichte bis mittelschwere Produkte wie z. B. Glas, Spiegel, Möbel und andere Einrichtungsgegenstände. Dabei passt sie sich perfekt an Ihre Waren an, unabhängig von deren Form. Ein perfekter Schutz vor Stößen, Kratzern, Staub, Feuchtigkeit und Zerbrechen. Sie ist sowohl zum Einschlagen als auch zum Ausfüllen von Hohlräumen in einer Umverpackung geeignet und ist in unterschiedlichen Breiten erhältlich. Durch das geringe Eigengewicht sparen Sie beim Verwenden der umweltfreundlichen Luftpolsterfolie außerdem Frachtkosten. Sie haben die Wahl zwischen der Standard-Luftpolsterfolie ohne Perforation sowie einer perforierten, umweltfreundlichen Luftpolsterfolie (Bestell-Nr. BL50PR, BL100PR). Die perforierte Variante erspart Ihnen Zeit, da sie ganz einfach mit einem Cuttermesser abgetrennt werden kann. Diese umweltfreundliche Luftpolsterfolie besteht zu 80 % aus recycelten Materialien. Auf diese Weise schützen Sie nicht nur Ihre Waren, sondern auch die Umwelt. Weitere Details: - Material: zweischichtige Polyethylenfolie, Qualität 50 Mikron
- Durchmesser: bis 60 cm
- Polsterstärke: 4 mm
- Länge: bis 100 m
- Ökologisch: 80 % aus recycelten Materialien hergestellt
- Farbe: transparent. Lässt sich einfacher und besser in den Recycelkreislauf einfügen als farbige Folien
- Mehrfachverwendung möglich
- Schützend: Umhüllt und schützt Ihre Produkte gleichzeitig
- Flexibel und leicht: Sie können alle Ihre Artikel, unabhängig von ihrer Form, problemlos einpacken
- Heißsiegelfähig, ermöglicht so die Herstellung von Schutzhüllen und Beuteln nach individuellem Bedarf
- Wiederverwertbar nach getrennter Sammlung in Ihrem Unternehmen
Unsere weiße Faltschachteln sind recycelbar und eignen sich ideal als Umverpackung für diese umweltfreundliche Luftpolsterfolie! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 100 | Stärke µ: | 50 | Rollen-ťØ: | 33 | Länge: | 25 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |