| |
|
| Artikel-Nr.: 315-BG650 Herst.-Nr.: BG650 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Um Ihre Kartonagen absolut sicher zu verschließen, ist dieses Nassklebeband in Standardqualität ideal. Der Kleber wird beim Anfeuchten aktiviert und verbindet sich sofort mit der Oberfläche der Kartonage. Dies gewährt eine optimale Dauerhaftung auf Kartonagen jeder Qualität, sowie auf recyclingmaterial und staubigen Oberflächen. Beim Entfernen des Nassklebebandes wird die Oberfläche beschädigt und unbefugter Zugriff ist somit sofort erkennbar. Zur Verarbeitung des Nassklebebandes ist ein Klebestreifengeber für Nassklebeband erforderlich. Weitere Details: - Trägermaterial: Papier
- Kleber: Pflanzenleim
- Papierqualität je nach gewähltem Nassklebeband: 60 g/m² (BG650, BG660, BG670, BG670BL) oder 70 g/m² (BG50, BG60, BG70, BG70BL)
- Aus 80% recyceltem Material hergestellt
- Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständig (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur)
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 18 | Farbe: | braun | Qualität g/m²: | 60 | Breite: | 50 | Länge: | 200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, packband raja braun, papier klebeband, papier-packband braun, klebeband, klebebänder, kleben, packband, packbänder, papier, papierpackband, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel |
| | |
| |