Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstersystem AirFirst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolstersystem AirFirst
Luftpolstersystem AirFirst
Artikel-Nr.:
     315-AIRFIRST
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AIRFIRST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftkissenmaschine
Luftkissenpolstersystem
Luftkissensystem
Luftpolstergerät

Wenn Sie nur gelegentlich Luftpolster benötigen, um Ihre Produkte für den Versand zu polstern, zu umhüllen oder zu schützen, dann ist das Luftpolstersystem AirFirst die richtige Wahl. Es ist nämlich ideal für den kleinen Bedarf mit bis zu 100 Paketen pro Tag und besonders einfach in der Handhabung. Zudem nimmt es dank seiner kompakten Bauweise nur wenig Platz auf dem Packtisch weg.


Bestellen Sie die passenden Folien für das Luftpolstersystem AirFirst am besten gleich mit!

Weitere Details im Überblick:

  • Produziert 3,5 m Polstermaterial pro Minute
  • Stromversorgung: 100-240 Volt, 50/60 Hz
  • Maße: 43 x 19 x 19,5 cm
  • Gewicht: 2,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,66*
€ 479,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,33*
€ 475,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,92*
€ 440,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,74*
€ 431,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,87*
€ 412,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.