Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Packband transparent 50 mm x 200m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP Packband transparent 50 mm x 200m
PP Packband transparent 50 mm x 200m
Artikel-Nr.:
     315-ADP66
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADP66
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

Das PP Packband mit großer Lauflänge ist besonders praktisch. Auf einer Rolle ist dreimal so viel Klebeband wie auf einer herkömmlichen Rolle Packband. Durch den kleinen Rollenkern-Durchmesser passt bei fast gleichem Rollen - Durchmesser mehr Klebeband auf eine Rolle. Das Packband ist der ideale Verschluss für leichte Verpackungen bis ca. 20 kg.

  • Sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen
  • Gute Reißfestigkeit, optimale Anfangsklebkraft und Dauerhaftung
  • Wärmebeständig (kurzfristig, nur nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. +60 °C
  • Rollenkern-Ø: 38 mm
  • Folienstärke: 28µ , Gesamtstärke: 45µ
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
36
Farbe:
transparent
Breite:
4,8 MM
Gesamtstärke µ:
46
Folienstärke µ:
28
Länge:
200
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband transparent 50mmx200m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, klebeband, klebebänder, kleben, packbänder, pp packband, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,16068*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 4,17113* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,4844*
€ 276,65644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 201,69612*
€ 240,01838
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 190,53324*
€ 226,73456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,79336*
€ 213,9541
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 169,27056*
€ 201,43197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,3304*
€ 191,98318
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,16068*
€ 178,69121
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.