| |
|
| Artikel-Nr.: 315-ADKN50FRA Herst.-Nr.: ADKN50FRA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dank des eingebetteten Naturfadens sind diese Papier-Warnbänder besonders reißfest und stabil. Sie vereinen die Vorteile eines Warnbandes mit denen eines besonders stabilen Klebebandes für den Versand auch schwerer Waren bis 25 kg. Naturfadenverstärktes Papier-Warnband recycelbarDas Papier-Warnband besteht aus vornehmlich natürlichen Materialien: Klebemittel aus Naturkautschuk, Naturfaden-Verstärkung und Papier als Trägermittel. Es kann daher bedenkenlos mitsamt dem Karton im Altpapier entsorgt werden. Somit ist das Warnband eine hervorragende umweltfreundliche Alternative zu den herköm:mlichen PVC Warnbändern und PP Warnbändern. Auffallend: Die naturfadenverstärkte Papier-Warnbänder gibt es in den Ausführungen BREEKBAAR – FRAGILE – ZERBRECHLICH, SECURITY und FRAGILE. Die Aufdrucke sind in einem auffallenden Rot, mit entsprechender Signalwirkung, gehalten. Ungefährlich: Ein weiterer wichtiger Aspekt liegt in der Sicherheit des naturfadenverstärkten Papier Warnbandes, denn im Falle eines Brandes entstehen keine gefährlichen Gase oder Dämpfe. Alle Vorteile auf einen Blick: - Hohe Klebekraft und Soforthaftung
- Reißfestigkeit: 42 N/cm, Haftkraft: 2,5 N/cm
- Papierqualität: 58 g/m²
- Gesamtstärke 135 µ
- Kleber: Naturkautschuk
- Für Kartonagen bis 25 kg
- zusammen mit dem Karton recycelbar
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Sicherheits-Klebeband, Sicherheitsklebeband, Sicherheitssiegelband, Siegelband, Siegelbandrolle, Sigel-Band, sicherheitsklebeband rot 50mmx50m, sicherheits klebeband, sicherheitsklebeband rot |
| | |
| |