Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband RAJA, transparent 50 x 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Packband RAJA, transparent 50 x 100m
PVC-Packband RAJA, transparent 50 x 100m
PVC-Packband RAJA, transparent 50 x 100m
Artikel-Nr.:
     315-ADH13
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADH13
EAN/GTIN:
     4058409007638
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

Das hochwertige und besonders reißfeste PVC Packband bietet Ihnen optimale Verschlussleistung. Es verschließt Ihre Verpackung jeglicher Art und Größe bis ca. 35 kg. Dank der Anfangsklebekraft verschließt es zuverlässig und dauerhaft, ganz gleich ob das Paket für den Versand oder die Lagerung bestimmt ist. Beim Dauereinsatz bewährt sich das PVC Packband als angenehmste Lösung, da es gleichmäßig und leise abrollend verarbeitet werden kann. PVC Packbänder sind auch für den Export, insbesondere in warme Länder geeignet und sind zudem feuchtigkeitsresistent beim Export via Seefracht. Die Kombination aus PVC Folie und Naturkautschuk haftet optimal auf folgenden Materialien:
Karton (auch auf Karton mit Testliner Beschichtung), Plastik, Holz oder Aluminium.

Einfach vielseitig – Ihr universell einsetzbares Packband.

Alle Details im Überblick:

  • Besonders reißfest durch den hochwertigen PVC-Träger
  • Sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen
  • Optimale Anfangsklebekraft und Dauerhaftung dank des Klebers aus Naturkautschuk
  • Gleichmäßig und leise abrollend
  • Kurzfristig wärmebeständig bis ca. +60° C (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur)
  • Trägermaterial: PVC-Folie
    Kleber: Naturkautschuk
  • Folienstärke: 33 µ
  • Gesamtstärke: 53 µ

Das PVC Packband ist auch im Set für Sie erhältlich.
Zudem können Sie Ihr Klebeband bedrucken lassen. So wird Ihr Packband ganz einfach zum Werbeträger – mit Rajaprint!
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
36
Farbe:
transparent
Gesamtstärke µ:
52
Folienstärke µ:
32
Breite:
50 MM
Länge:
100
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband transparent 50mm, pvc-band, pvc-band transparent, klebeband, klebebänder, kleben, packbänder, pvc packband, rajatape, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,1094*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 3,11415* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,9292*
€ 167,70575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,4792*
€ 167,17025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,88944*
€ 154,56843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,9192*
€ 147,46385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,1094*
€ 133,41019
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.