Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipack Pvc-Band braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Minipack Pvc-Band braun
Minipack Pvc-Band braun
Minipack Pvc-Band braun
Artikel-Nr.:
     315-ADH036R
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADH036R
EAN/GTIN:
     4058409007508
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

Das hochwertige und reißfeste PVC Packband gewährleistet eine optimale Verschlussleistung auf unterschiedlichen Oberflächen wie Karton, Plastik, Holz oder Aluminium. Ihre Verpackungen jeder Art und Größe bis ca. 30 kg werden zuverlässig und dauerhaft verschlossen, ganz gleich ob sie für Lagerung oder Versand bestimmt sind.Das PVC Packband ist außerdem nach der Verarbeitung kurzfristig wärmebeständig bis ca. +60 °C.

Optimal ist dieses Angebot vor allem für Unternehmen mit einem kleinen Bedarf an Packband, denn das Set beinhaltet nur 6 Rollen in braun oder transparent.

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Gesamtstärke µ:
52
Folienstärke µ:
32
Breite:
50 MM
Länge:
66
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, packband braun 50mm, pvc-band, pvc-klebeband braun, klebeband, klebebänder, kleben, mini-pack, packbänder, pvc packband, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 13,76*
€ 18,45*
Lager 315
405
€ 12,90*
ab € 16,6152*
€ 22,23522*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,23522*
€ 26,45991
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,06524*
€ 26,25764
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,6252*
€ 25,73399
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,8752*
€ 24,84149
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,26524*
€ 24,11564
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,6152*
€ 19,77209
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 2,7692* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.