Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Klebeband RAJA, transparent, 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelseitiges Klebeband RAJA, transparent, 25 mm
Doppelseitiges Klebeband RAJA, transparent, 25 mm
Doppelseitiges Klebeband RAJA, transparent, 25 mm
Artikel-Nr.:
     315-ADFB25
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADFB25
EAN/GTIN:
     4058409007331
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Das RAJA Doppelseitige Klebeband transparent ermöglicht unsichtbares Kleben. Die transparente und benutzerfreundliche Ausführung des klassischen beidseitigen Klebebands ist dank der Klebetechnologie leicht zu handhaben. Seine starke Haftkraft macht es ideal für vielfältige Anwendungen im Haushalt und im Büro. Es ist ideal zum Verbinden und Fixieren verschiedenster Materialien. Von der Gestaltung außergewöhnlicher Verpackungen bis hin zur Befestigung von Dekorationsartikeln und dem Anbringen von Fotos in Alben oder Postern an Wänden – das doppelseitige Klebeband transparent ist die optimale Wahl für solche Aufgaben. Außerdem haftet es optimal auf rauen und glatten Oberflächen, ist reißfest und zeichnet sich durch seine lange Klebe-Leistung aus.
Das doppelseitgie Klebeband transparent hat eine sehr gute Alterungsbeständigkeit, ist gegen Luftfeuchtigkeit und UV-Licht resistent und daher auch für längere Lagerung geeignet.

Weitere Details:

  • Kleber: Acrylat
  • Kältebeständig bis ca. -40 °C (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur)
  • Transparentes Klebeband:
    • Gesamtstärke (ohne Abdeckung): 210 µ. Klebkraft: 11,2 N/cm
    • Plastikabdeckung, Tägermaterial: PP-Folie
    • Kurzfristig wärmebeständig bis ca. +120 °C
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
6
Farbe:
transparent
Breite:
25 MM
Länge:
50 M
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, doppelklebeband 25mm x50m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, doppelseitig, doppelseitiges klebeband, fixieren, klebeband, klebebänder, uv-resistent, verbinden, verpacken, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,65004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 19,10834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,582*
€ 200,61258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,89204*
€ 198,60153
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 158,42004*
€ 188,51985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,978*
€ 165,38382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,75004*
€ 149,64255
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,65004*
€ 136,43355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.