Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband RAJA 25 mm x 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Filamentband RAJA 25 mm x 50m
Filamentband RAJA 25 mm x 50m
Filamentband RAJA 25 mm x 50m
Artikel-Nr.:
     315-ADA04
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADA04
EAN/GTIN:
     4058409007089
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Das Filamentband verschließt all Ihre Kartonagen absolut sicher. Besonders geeignet ist das Filamentband auch für Schwer- und Gefahrgutverpackungen. Bereits ein Streifen des Filamentbandes verschließt Ihre Kartonage absolut sicher, so sparen Sie Ressourcen im Vergleich zu herkömmlichen Packbändern. Filamentband ist auch ideal zum Bündeln und Umreifen schwerer Gegenstände mit unempfindlicher Oberfläche.

Längs verstärkt:
  • Ideal zum Umreifen und Bündeln Ihrer Produkte sowie zum Verschließen Ihrer schweren 1-welligen Verpackungen
  • Reißfest in der Breite
  • Gesamtstärke: 110 µ
  • Klebkraft: 9 N/cm
  • Reißfestigkeit: 575 N/25 mm
Längs- und quer verstärkt:
  • Idealer Verschluss für schwere 2- oder 3-wellige Verpackungen
  • Gekreuzte Verstärkung: reißfest in der Länge und Breite
  • Gesamtstärke: 140 µ
  • Klebkraft: 10 N/cm
  • Reißfestigkeit: 550 N/25 mm (Außer ADA06PET: 400N/25mm)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
36
Bezeichnung:
Trägermaterial: Glasfaserverstärkte PP-Folie
Gesamtstärke µ:
140
Breite:
25 MM
Länge:
50
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filamentband 25 mm x 50m, gefahrgut verpackungsband, filamentband raja, filamentband, klebeband, klebebänder, kleben, packband, packbänder, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,45452*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 2,70707* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,48788*
€ 183,84058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,43776*
€ 182,59093
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 137,72988*
€ 163,89856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,19968*
€ 153,74762
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 122,05224*
€ 145,24217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,91228*
€ 135,55561
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 107,23464*
€ 127,60922
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,45452*
€ 115,97088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.