Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldback-Klammern RAJA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foldback-Klammern RAJA
Foldback-Klammern RAJA
Foldback-Klammern RAJA
Artikel-Nr.:
     315-A2050P
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     A2050P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer

Die RAJA Foldback-Klammern sind ein nützliches Tool für jedes Büro! Mit dem foldback-Doppelclip lassen sich wichtige Dokumente und Papierstapel schnell und sicher fixieren. Die verfügbaren Foldback-Klammern bieten für jede Papiermenge die Größe. Dokumentenklammern bieten im Vergleich zu herkömmlichen Tackern den Vorteil, das Sie Ihre Dokumente fixieren, ohne diese zu beschädigen, auch zum Entfernen benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für eine permanente Fixierungsmenthode sollten Sie sich unser Sortiment an Tacker, Hefter, Klammern genauer anschauen. Als Alternative oder als Ergänzung zu unseren Foldback-Klammern eignen sich unsere Dokumentenmappen hervorragend.

  • Für 20 bis 120 Blätter
  • Material: Metall und Kunststoff
  • Abmessung: 15 mm bis 50 mm
  • Platzsparendes Foldback-System
Weitere Informationen:
Breite:
5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
264
12
Frei Haus
ab € 0,205*
€ 0,375*
Lager 315
864
12
€ 4,00*
ab € 0,23417*
€ 0,46917*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,46917*
€ 0,55831
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,39917*
€ 0,47501
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,33417*
€ 0,39766
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,31417*
€ 0,37386
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,29417*
€ 0,35006
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,23417*
€ 0,27866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 5,63004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.