Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Ultrane MAPA für sauberen Industriegebrauch Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe Ultrane MAPA für sauberen Industriegebrauch Größe 7
Handschuhe Ultrane MAPA für sauberen Industriegebrauch Größe 7
Handschuhe Ultrane MAPA für sauberen Industriegebrauch Größe 7
Artikel-Nr.:
     315-550417
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     550417
EAN/GTIN:
     4058409004064
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die feinen Handschuhe ultrane MAPA aus Polyamid besitzen keine Nähte. Die rutschfeste PU-Beschichtung des Handtellers und der Finger macht das Arbeiten sehr angenehm. Atmungsaktiver Handrücken. Bund mit Gummizug. Hervorragendes Tastempfinden auch in feuchter oder fettiger Umgebung. Geeigent für gängige Montagetätigkeiten und Handling in der High-Tech-Industrie.Verpackungseineheit (VE): 2 Paar. Größe ist von Bündechenfarben abhängig: 7= grün, 9=gelb.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Geeignet für:
sauberen Industriegebrauch
Größe:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,9116*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,9558* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 6,3876*
€ 7,60124
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,1676*
€ 7,33944
pro Paar
ab 15 Paar
€ 5,5272*
€ 6,57737
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,2272*
€ 6,22037
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,9516*
€ 5,8924
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,8716*
€ 5,7972
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,7116*
€ 5,6068
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,9116*
€ 4,6548
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.