Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas- und Fensterreiniger


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glas- und Fensterreiniger
Glas- und Fensterreiniger
Glas- und Fensterreiniger
Artikel-Nr.:
     315-511498
Hersteller:
     GREEN'R
Herst.-Nr.:
     511498
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
fensterputzmittel 5l
fensterputzmittel

GREEN'R Glasreiniger und Fensterreiniger Kanister

  • Umweltfreundliche Reinigung von Glasoberflächen, Bildschirmen und Edelstahl
  • Trocknet schnell und streifenfrei
  • Inhalt:5L

Tana Professinal Glasreiniger und Fensterreinigungsspray

  • Für die umweltbewusste Reinigung
  • Reinigt und entfettet glatte Oberflächen wie Spiegel und Fenster
  • Trocknet schnell und streifenfrei

EU Ecolabel: Das EU Ecolabel ist das in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aber auch von Norwegen, Liechtenstein und Island anerkannte EU-Umweltzeichen. Das 1992 durch eine EU-Verordnung (Verordnung EWG 880/92) eingeführte freiwillige Zeichen hat sich nach und nach zu einer Referenz für Verbraucher entwickelt, die mit dem Kauf von umweltfreundlicheren Produkten und Dienstleistungen zu einer Verringerung der Umweltverschmutzung beitragen wollen.

Weitere Informationen:
Marke:
GREEN'R
Verp.- Einheit (VE):
2
Inhalt:
5 L
Weitere Suchbegriffe: AJAX, Fensterreiniger, Glas und Fensterreiniger, Glas und Fensterreinigung, Green Care Professional, Green´r, fenster reinigen, fensterreinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,332*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 14,166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,462*
€ 48,14978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,332*
€ 47,99508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,592*
€ 47,11448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,612*
€ 45,94828
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,182*
€ 45,43658
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,332*
€ 33,71508
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.