| |
|
| Artikel-Nr.: 315-4100HAV Herst.-Nr.: 4100HAV EAN/GTIN: 4058409003326 |
| |
|
| | |
| Mit dem PVC Packband 4100 der Marke tesa können Sie schwere Verpackungen bis ca. 35 kg zuverlässig verschließen. Die Packbänder in braun oder transparent sind sowohl für die maschinelle als auch manuelle Verarbeitung geeignet. Neben der optimalen Anfangsklebekraft und Dauerhaftung zeichnet sich das PVC Packband durch eine sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen aus. Und gleichzeitig ist es äußerst praktisch, da Sie es von Hand einreißen können. Zusätzlich haben wir auch die tesa PVC Packbänder 4120 für leichtere Kartonagen und das PVC Packband tesa 4124 für besonders starke Beanspruchung bis 40kg im Sortiment der tesa PVC Packbänder. - (Kurzfristig) wärmebeständig bis ca. +70° C (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur)
- Trägermaterial: PVC-Folie
- Kleber: Naturkautschuk
- Verpackungseinheit (VE): 36 Rollen
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Gesamtstärke µ: | 65 | Folienstärke µ: | 30 | Breite: | 50 MM | Länge: | 66 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pvc-band, pvc-klebeband braun, klebeband, klebebänder, kleben, packbänder, pvc packband, tesa, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel |
| | |
| |