Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa-Packband braun 50 mm x 66 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tesa-Packband braun 50 mm x 66 m
Tesa-Packband braun 50 mm x 66 m
Tesa-Packband braun 50 mm x 66 m
Artikel-Nr.:
     315-4024HAV
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     4024HAV
EAN/GTIN:
     4058409003265
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Das Low-noise PP Packband 4024 von Tesa ist der ideale Verschluss für leichte Verpackungen bis etwa 20 kg. Es hat eine sehr hohe Dehnungsresistenz und Reißfestigkeit. Das PP Packband ermöglicht angenehmes Arbeiten durch leises Abrollen. Außerdem besitzt es eine sehr gute Alterungs- und UV-Beständigkeit und ist somit für längere Lagerung geeignet.Weitere Details:
  • Wärmebeständig (kurzfristig) bis ca. +70 °C
  • Kältebeständig (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. -20 °C
  • Trägermaterial: PP-Folie
  • Kleber: Acrylat
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
36
Farbe:
braun
Gesamtstärke µ:
52
Folienstärke µ:
28
Breite:
50 MM
Länge:
66
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, geräuscharm, klebeband, klebebänder, kleben, low-noise pp packband, packbänder, tesa, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,39324*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 2,17759* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,28028*
€ 147,89353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,00012*
€ 146,37014
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 110,48184*
€ 131,47339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,57172*
€ 124,44035
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 99,07524*
€ 117,89954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,40532*
€ 112,34233
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 88,35336*
€ 105,1405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,39324*
€ 93,28796
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.