Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptritt
Klapptritt
Klapptritt
Artikel-Nr.:
     315-3703
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     3703
EAN/GTIN:
     4058409002961
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter

Der Klapptritt steht für hohe Qualität und Sicherheit! Seine Stufen (30 x 20 cm) sind rutschfest und das Gestell aus epoxidlackiertem Stahl ist besonders stabil. Er ist zusammenklappbar und so äußerst platzsparend bei der Lagerung. Mithilfe des Klapptritts lassen sich Weitspannregale und Fachbodenregale schnell und einfach erreichen.

Weitere Informationen:
Breite:
46
Anzahl Stufen:
3
Höhe:
1.320
Weitere Suchbegriffe: Stufenstehleiter, klapptreppe 3 stufen, klapptreppe, raja klapptritt, faltbarer tritt, klapptritt, klapptritte, lager, werkstatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 64,79*
€ 83,81*
Lager 315
83
€ 12,90*
ab € 72,41*
€ 93,57*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.