Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAKETWAAGE MAULCARGO, 50KG, SEPARATES BEDIENPULT MIT NETZTEIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-17950
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     17950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
paketwaage

Die MAULcargo Paketwaage mit separatem Bedienpult bietet eine hochwertige Lösung für alle Ihre Wiegeanforderungen. Sie ist robust und zuverlässig, sodass Sie sich auf genaue Messergebnisse verlassen können. Die separate Bedieneinheit ermöglicht eine einfache Handhabung und bietet zusätzliche Flexibilität. Mit dieser Paketwaage können Sie Ihre Pakete präzise wiegen und sicherstellen, dass sie den richtigen Gewichtsanforderungen entsprechen.

Die Wiegeplatte aus Edelstahl mit rutschfesten Noppen bietet Ihnen Stabilität und schützt Ihre Pakete während des Wiegevorgangs.

Die geschlossene Bauweise des Bedienfeldes sorgt dafür, dass kein Staub in die Waage gelangt. Dadurch wird verhindert, dass sich Staubpartikel auf den empfindlichen Teilen der Paketwaage ablagern und ihre Funktion beeinträchtigen. Dies erhöht die Lebensdauer der Waage und gewährleistet, dass sie über einen längeren Zeitraum hinweg zuverlässig arbeitet.

Dank der praktischen Abschaltautomatik schaltet sich die Waage automatisch aus, wenn sie für eine bestimmte Zeit nicht benutzt wird. Dadurch wird Energie gespart und die Batterielebensdauer verlängert. Die Nullstellung macht die Benutzung der Paketwaage noch praktischer und komfortabler. Sie stellt sicher, dass die Waage immer auf Null zurückgesetzt wird, bevor Sie ein Objekt wiegen. Dadurch werden eventuelle Abweichungen oder Restgewichte eliminiert und Sie erhalten genaue Messergebnisse.

Angeboten wird die Waage in zwei verschiedenen Varianten. Die Paketwaage mit der Bestell-Nr. 17992 wird mit einer 9 Volt Blockbatterie betrieben, während das Modell mit der Bestell-Nr. 17950 zusätzlich über ein Netzteil verfügt, über das Sie die Maschine an das Stromnetz anschließen können.

Weitere Details:

  • Zählfunktion zur Ermittlung der Anzahl gewichtsgleicher Teile
  • Flache Bauform und lesefreundlich abgeschrägtes Bedienpult
  • Paketwaage umschaltbar kg/lb
  • Inklusive einer 9 V Blockbatterie
  • Maße Wiegeteller: Bestell-Nr. 17950: 273 × 273 × 48 mm, Bestell-Nr. 17992: 270 × 270 × 45 mm
  • Maße Pult: Bestell-Nr. 17950: 181 × 91 × 38 mm, Bestell-Nr. 17992: 180 x 80 x 38 mm
  • Kabellänge Wiegeteller-Pult: Bestell-Nr. 17950: 1500 mm, Bestell-Nr. 17992: 1200 mm
  • Mindestlast: Bestell-Nr. 17950: 40 g, Bestell-Nr. 17992: 150 g

Bei uns finden Sie auch entsprechende Versandtaschen und Umschläge, um die abgewogenen Gegenstände richtig zu Verpacken. Wenn Sie Ihre Pakete maßgenau versenden möchten, bieten wir Ihnen auch passende DHL Kartons wie beispielsweise unsere Maxibriefkartons im Sortiment.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.