Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher weiß, Z-Falz, 4740 Tücher


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papierhandtücher weiß, Z-Falz, 4740 Tücher
Papierhandtücher weiß, Z-Falz, 4740 Tücher
Papierhandtücher weiß, Z-Falz, 4740 Tücher
Artikel-Nr.:
     315-150299
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     150299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Die Papierhandtücher von TORK® bestehen aus Recycling-Tissue und sind besonders angenehm auf Ihren Händen. Das Handtuch ist in 1- oder 2-lagiger Ausführung erhältlich, zusammengelegt in Langenfaltung (Bestell-Nr. 290265, 120181) oder Zickzackfaltung (Bestell-Nr. 290163, 150299). Alle Varianten sind äußerst saugstark und nassfest. Dank einer Luftpolsterprägung sind die Papierhandtücher besonders weich und haben eine verbesserte Lagenhaftigkeit. Passend dazu finden Sie auch den geeigneten Spender in unserem Sortiment. Dabei gilt: 552000 entspricht H2; 553000 enspricht H3. Die Handtücher können je nach gewählter Falzung (in C-Falz, V-Falz oder Z-Falz*), auf unterschiedliche Art und Weise ganz leicht dem Spender entnommen werden.

In unserem Sortiment finden sie auch extra weiche TORK® Premium Kosmetiktücher in der Spenderbox.
  • Material: Recycling-Tissue, 2-lagig (außer Bestell-Nr. 120181: 1-lagig)
  • *Lagenfaltung (C-Falz): Das Papierhandtuch ist einmal mittig gefaltet, danach werden beide Seiten nach innen gefaltet. Da die Tücher übereinandergelegt und nicht miteinander verbunden sind, wird immer nur ein Tuch aus dem Spender entnommen. Besonders sparsam!
  • *Zickzackfaltung (V-Falz, Z-Falz): Das Papierhandtuch ist in der Blattmitte (V-Falz) oder zweifach (Z-Falz) gefaltet. Die einzelnen Tücher sind ineinander gelegt, sodass mehrere am Stück entnommen werden können. Besonders komfortabel!
  • Verp.-Einheit (VE): 20 Pakete mit 128 Tüchern (Bestell-Nr. 290265), 15 Pakete mit 250 Tüchern (Bestell-Nr. 290163), 24 Pakete mit 192 Tüchern (Bestell-Nr. 120181), 20 Pakete mit 237 Tüchern (Bestell-Nr. 150299)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Geeignet für:
552000
Farbe:
weiß
Anzahl Tücher:
4740
Breite Blatt:
21
Länge Blatt:
24
Falz:
Z
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch interfold 2lg, falthandtuch 2-lagig, falthandtuch interfold, papierhandtuch, papierhandtücher, reinigung, sanitärbedarf, tissue handtücher, tork, trockentücher, tuch, tücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 82,37*
€ 106,36*
Lager 315
69
€ 12,90*
ab € 93,61*
€ 133,44*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 133,44*
€ 158,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 132,55*
€ 157,73
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 119,30*
€ 141,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,26*
€ 139,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,46*
€ 137,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,61*
€ 111,40
pro Paket
1 Paket enthält 20 Packungen (ab € 4,6805* pro Packung)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.