| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-1452N Herst.-Nr.: 1452N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der stabile Wasserschieber eignet sich ideal zum schnellen und streifenfreien Trocknen nasser Flächen. Dank der breiten Schaumlippen sind auch größere Flächen kein Problem für den Wasserschieber. Zwei Varianten zur Auswahl:Mit Metallgestell:- Für den industriellen Gebrauch im Innen- und Außenbereich geeignet
- Doppelte, schwarze Schaumlippe aus Polyethylen
- Geeignet für Holzstiel (Artikel: 149B, Länge: 130 cm)
Mit Kunststoffgestell:- Für den Hygienebereich geeignet
- Doppelte, weiße Schaumlippe aus Synthetik
- Geeignet für Aluminiumstiel (Artikel: 5062, Länge 140 cm)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verp.- Einheit (VE): | 1 | Länge: | 75 | Material: | PE, verzinktes Metall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |