| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-118501865 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9010582015980 |
| |
|
| | |
| Blum Aventos HK-XS 20K1501 Kraftspeicher Set Klappenbeschlag Blumotion Scharnier- VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN besonders gut geeignet für Korpusse mit einer geringen lichter Tiefe, z.B. kleine Hoch- und Oberschränke über Dunstabzügen oder Kühlschränken
- STUFENLOS die stufenlose Einstellung erfolgt von vorne über die Einstellungsschraube – die Front bleibt in jeder gewünschten Position stehen
- BEWEGUNGSKOMFORT die Blum Clip Top Blumotion Scharniere schließen sanft und leise – dadurch wird ein Zuknallen der Fronten verhindert
- Type: Aventos HK XS | Werksnummer: 20K1501 | Ausführung: Leistungsfaktor 800 - 1800 | Lichte Korpustiefe: mind. 125 mm | Öffnungswinkel: 105° | Verwendung: Ein- und Beidseitig symmetrisch
Der Blum Aventos HK-XS Kraftspeicher ist ein vielseitiger Klappenhalter mit Clip Top Blumotion Scharnieren für Holz- und Alufronten. Er bietet zahlreiche Möglichkeiten für die Gestaltung von Möbeln, insbesondere für Korpusse mit geringer lichter Tiefe wie kleine Hoch- und Oberschränke über Dunstabzügen oder Kühlschränken. Die stufenlose Kraftspeicher Einstellung ermöglicht eine einfache Anpassung von vorne über die Einstellungsschraube, wodurch die Front in jeder gewünschten Position gehalten werden kann. Die Verwendung ist ein- und beidseitig symmetrisch möglich. Die Blum Clip Top Blumotion Scharniere sorgen für einen hohen Bewegungskomfort, da sie die Fronten sanft und leise schließen und ein Zuknallen verhindern. Hinweis: Berechnung Leistungsfaktor: Leistungsfaktor = LF = Korpushöhe KH (mm) x Frontgewicht inkl. doppeltes Griffgewicht (kg) Lieferumfang:- 1x Kraftspeicher
- 1x Tip-On Beschlag
- 2x Clip Top Blumotion Scharnie mit Montageplatte
- 1x Front- und Korpusbefestigung für Holz- und Alufronten
- 1x vasalat Montage-Set
- 1x vasalat Bleistift
Weitere Informationen: | | Öffnungswinkel: | 105 ° | Ausführung 2: | Leistungsfaktor 800 - 1800 | Verwendung für: | Alurahmen und Holzfronten | Ausführung: | HK-XS BLUMOTION 800-1800 | Verwendung: | AVENTOS HK-XS | Lichte Korpustiefe mind.: | 125 mm | Material: | Stahl vernickelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klappscharnier schrankscharnier möbelscharniere kl |
| | |
| |