Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex 11FC betongrau 3x 300ml + Primer 210 + Aktivator 210 + 5 Düsenspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Sikaflex 11FC betongrau 3x 300ml + Primer 210 + Aktivator 210 + 5 Düsenspitzen
Produktbild zu Sikaflex 11FC betongrau 3x 300ml + Primer 210 + Aktivator 210 + 5 Düsenspitzen
Produktbild zu Sikaflex 11FC betongrau 3x 300ml + Primer 210 + Aktivator 210 + 5 Düsenspitzen
Anwendungsbild zu Sikaflex 11FC betongrau 3x 300ml + Primer 210 + Aktivator 210 + 5 Düsenspitzen
Technisches Datenbaltt zu Sikaflex 11FC betongrau 3x 300ml + Primer 210 + Aktivator 210 + 5 Düsenspitzen
Technisches Datenbaltt zu Sikaflex 11FC betongrau 3x 300ml + Primer 210 + Aktivator 210 + 5 Düsenspitzen
Sicherheitsdatenblatt AT
Sicherheitsdatenblatt AT
Technisches Datenbaltt zu Sikaflex 11FC betongrau 3x 300ml + Primer 210 + Aktivator 210 + 5 Düsenspitzen
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-118501458
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582014150
Suchbegriffe:
Aktivator
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Sikaflex 11FC betongrau 3x 300ml + Primer 210 + Aktivator 210 + 5 Düsenspitzen

  • Der Sikaflex 11 FC ist ein Allrounder auf der Baustelle: Dachrinne abdichten, Mehrzweckklebstoff Innen- und Außenbereich, Türschwellen, Scheuerleisten, Fußleisten, Zierbretter
  • Haftstarker und lösemittelfreier Kleber mit guter mechanischer Widerstandskraft und einer hohen Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
  • In Kombination mit dem Aktivator 205 und dem Primer 215 eignet sich der Sikaflex 11 FC Kleb- und Dichtstoff hervorragend für die Verklebung und Abdichtung von Buntmetall.
  • Der Aktivator 205 (farblos) dient als Haftreiniger zur Reinigung und Aktivierung der Haftfläche | Der Primer 210 ist ein transparenter Voranstrich zur Haftverbesserung auf verschiedenen Supstraten
Der vielseitig einsetzbare Sikaflex 11 FC 1K Kleb- und Dichtstoff auf PU-Basis eignet sich besonders gut für Klebungen und Abdichtungen am Bau. Der Kleb und Dichtstoff verfügt über eine CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 15651-1 EXT-INT CC 25HM & EN 15651-4 PW EXT-INT CC 25HM.
Mit diesem Sikaflex Kleber kannst du Elemente wie Türschwellen, Fußleisten und Zierbretter im Innenbereich verkleben. Aber auch für Fugen - mit mittlerer bis hoher Bewegungsaufnahme im Außenbereich eignet sich der Sikaflex 11fc als Dichtstoff zum Abdichten.
Der Kleb und Dichtstoff ist geruchslos, schleifbar, standfest und härtet blasenfrei aus. In Kombination mit dem Aktivator 205 und dem Primer 210 eignet sich der Sikaflex 11 FC Kleb- und Dichtstoff hervorragend für die Abdichtung und Verklebung von Buntmetall.

Lieferumfang:
  • 3x 300ml Sikaflex 11FC mit 5 Düsenspitzen
  • 1x 250ml Aktivator-205
  • 1x 250ml Primer-210
  • 1x Paar vasalat Arbeitshandschuhe


Weitere Informationen:
Temperaturbeständig:
-40 bis max. 80 °C
Farbe:
betongrau
Type:
11FC mit Aktivator-205 & Primer-210
Verpackung:
Kartusche / Dose
Ausführung:
11FC grau mit Aktivator & Primer
Verarbeitungstemperatur:
5 bis max. 40 °C
Inhalt:
3x300 / 1x250 ml
Anwendung:
Buntmetall Verklebung / Abdichtung
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS02 | GHS07
Weitere Suchbegriffe: Primer, primer 250ml, adhesion primer, kleben dichten abdichten sika klebstoff baustelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,60*
€ 101,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,64*
€ 100,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,29*
€ 96,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,47*
€ 95,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,06*
€ 79,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.