Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex 11FC betongrau Kleber 3x 300ml + Aktivator 205 und 5 Düsenspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Sikaflex 11FC betongrau Kleber 3x 300ml + Aktivator 205 und 5 Düsenspitzen
Produktbild zu Sikaflex 11FC betongrau Kleber 3x 300ml + Aktivator 205 und 5 Düsenspitzen
Produktbild zu Sikaflex 11FC betongrau Kleber 3x 300ml + Aktivator 205 und 5 Düsenspitzen
Anwendungsbild zu Sikaflex 11FC betongrau Kleber 3x 300ml + Aktivator 205 und 5 Düsenspitzen
Technisches Datenbaltt zu Sikaflex 11FC betongrau Kleber 3x 300ml + Aktivator 205 und 5 Düsenspitzen
Sicherheitsdatenblatt AT
Technisches Datenbaltt zu Sikaflex 11FC betongrau Kleber 3x 300ml + Aktivator 205 und 5 Düsenspitzen
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-118501450
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582012927
Suchbegriffe:
Aktivator
aktivator
Sikaflex 11FC betongrau Kleber 3x 300ml + Aktivator 205 und 5 Düsenspitzen

  • Der Sikaflex 11 FC ist ein Allrounder auf der Baustelle: Dachrinne abdichten, Mehrzweckklebstoff Innen- und Außenbereich, Türschwellen, Scheuerleisten, Fußleisten, Zierbretter
  • Haftstarker und lösemittelfreier Kleber mit guter mechanischer Widerstandskraft und einer hohen Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
  • In Kombination mit dem Aktivator 205 eignet sich der Sikaflex 11 FC Kleb- und Dichtstoff hervorragend zur Abdichtung von Aluminium und Stahl
  • Der Aktivator 205 (farblos) dient als Haftreiniger zur Reinigung und Aktivierung der Haftfläche - ideal als Vorbehandlung von Haftflächen vor der Abdichtung
Der vielseitig einsetzbare Sikaflex 11 FC 1K Kleb- und Dichtstoff auf PU-Basis eignet sich besonders gut für Klebungen und Abdichtungen am Bau. Der Kleb und Dichtstoff verfügt über eine CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 15651-1 EXT-INT CC 25HM & EN 15651-4 PW EXT-INT CC 25HM.
Mit diesem Sikaflex Kleber kannst du Elemente wie Türschwellen, Fußleisten und Zierbretter im Innenbereich verkleben. Aber auch für Fugen - mit mittlerer bis hoher Bewegungsaufnahme im Außenbereich eignet sich der Sikaflex 11fc als Dichtstoff zum Abdichten.
Der Kleb und Dichtstoff ist geruchslos, schleifbar, standfest und härtet blasenfrei aus. In Kombination mit dem Aktivator 205 eignet sich der Sikaflex 11 FC Kleb- und Dichtstoff hervorragend für die Abdichtung von Aluminium und Stahl.

Lieferumfang:
  • 3x 300ml Sikaflex 11FC mit 5 Düsenspitzen
  • 1x 250ml Aktivator-205
  • 1x Paar vasalat Arbeitshandschuhe


Weitere Informationen:
Farbe:
betongrau
Verpackung:
Kartusche / Dose
Anwendung:
Aluminium & Stahl Abdichtung
Verarbeitungstemperatur:
5 bis max. 40 °C
Temperaturbeständig:
-40 bis max. 80 °C
Type:
11FC mit Aktivator 205
Inhalt:
3x300 / 1x250 ml
Ausführung:
11FC+ grau mit Aktivator
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS02 | GHS07
Weitere Suchbegriffe: kleben dichten abdichten sika klebstoff baustelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,97*
€ 65,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,37*
€ 63,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,71*
€ 61,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,35*
€ 59,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,18*
€ 59,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,56*
€ 49,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.