Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica Big Dry Set - 2 Stück Zimmermannsbleistift automatisch mit Minenschärfer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Pica Big Dry Set - 2 Stück Zimmermannsbleistift automatisch mit Minenschärfer
Produktbild zu Pica Big Dry Set - 2 Stück Zimmermannsbleistift automatisch mit Minenschärfer
Anwendungsbild zu Pica Big Dry Set - 2 Stück Zimmermannsbleistift automatisch mit Minenschärfer
Artikel-Nr.:
     3145-118501414
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     PICA-BIG DRY SB-2 + VAS-STIFT
EAN/GTIN:
     9010582010527
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Pica Big Dry Set - 2 Stück Zimmermannsbleistift automatisch mit Minenschärfer

  • Der Pica Big Dry Minen Bleistift ist Nachfüllbar und haftet auf fast allen Oberflächen ob trocken oder nass, glatt oder rau, staubig oder ölig
  • Der Pica Big Dry Zimmermannsbleistift ist mit einem integrierten Minenschärfer ausgestattet, der millimetergenaues Anzeichnen ermöglicht und die Genauigkeit der Markierungen erhöht
  • Die robuste Rechteck-Mine mit einem Querschnitt von 2 x 5 mm eignen sich hervorragend zum Anzeichnen auf verschiedenen Oberflächen
  • Innovativer Zimmermannsbleistift mit automatischem Minenvorschub mit einzigartiger High-Tech Druckmechanik
  • Lieferumfang: 2x Pica Big Dry 6060, 1x vasalat Bleistift
Der Pica Big Dry Zimmermannsbleistift wird dich beeindrucken. Mit seinem integrierten Minenschärfer ermöglicht er millimetergenaues Anzeichnen, was die Präzision deiner Markierungen auf ein neues Niveau hebt. Die robuste Rechteck-Mine mit einem Querschnitt von 2 x 5 mm eignet sich hervorragend für unterschiedliche Oberflächen. Diese Innovation ist mit einer einzigartigen High-Tech Druckmechanik ausgestattet, die automatischen Minenvorschub bietet. Kein manuelles Nachschieben mehr – du konzentrierst dich einfach auf deine Arbeit. Der Pica Big Dry Minen Bleistift ist nicht nur leistungsstark, sondern auch äußerst vielseitig. Er haftet auf fast allen Oberflächen, sei es trocken oder nass, glatt oder rau, staubig oder ölig. Deine Möglichkeiten sind grenzenlos. Im Lieferumfang sind zwei Pica Big Dry Zimmermannsbleistifte und ein vasalat Bleistift enthalten.

Lieferumfang:
  • 2x Pica Big Dry 6060
  • 1x vasalat Bleistift


Weitere Informationen:
Ausführung:
2x Big Dry
Farbe:
graphit
Type:
6060
Zusatzbezeichnung:
Pica Big Dry Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,18*
€ 41,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,85*
€ 41,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,12*
€ 39,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,93*
€ 38,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,98*
€ 36,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,05*
€ 29,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.