Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blum Aventos Tip On Kraftspeicher 960-2215 weiß Klappenbeschlag m. Montageplatte


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Blum Aventos Tip On Kraftspeicher 960-2215 weiß Klappenbeschlag m. Montageplatte
Produktbild zu Blum Aventos Tip On Kraftspeicher 960-2215 weiß Klappenbeschlag m. Montageplatte
Skizze zu Blum Aventos Tip On Kraftspeicher 960-2215 weiß Klappenbeschlag m. Montageplatte
Skizze zu Blum Aventos Tip On Kraftspeicher 960-2215 weiß Klappenbeschlag m. Montageplatte
Anwendungsbild zu Blum Aventos Tip On Kraftspeicher 960-2215 weiß Klappenbeschlag m. Montageplatte
Anwendungsbild zu Blum Aventos Tip On Kraftspeicher 960-2215 weiß Klappenbeschlag m. Montageplatte
Anwendungsbild zu Blum Aventos Tip On Kraftspeicher 960-2215 weiß Klappenbeschlag m. Montageplatte
Artikel-Nr.:
     3145-118501391
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     KRAFTSPEICHER TIP-ON 960-2215SW SET
EAN/GTIN:
     9010582010299
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
Klappenbeschlag
klappenbeschlag
Blum Aventos Tip On Kraftspeicher 960-2215 weiß Klappenbeschlag m. Montageplatte

  • Der Tip On Klappenbeschlag eignet sich für grifflose Hochklappen - Tip On kurz mit Adapterplatte
  • Durch ein einfaches antippen öffnet sich der Schrank - zum Schließen genügt ein leichtes Zudrücken der Front
  • Die Blum Exzenter Montageplatte mit Clip-Mechanismus ist +/- 2 mm höhenverstellbar
Mit dem Blum Aventos HK-S Hochschwenkbeschlag Set 960-2215 erhalten Sie eine hochwertige Lösung für die praktische und komfortable Gestaltung Ihrer Küchenschränke oder anderen Möbelstücken. Dieses Set bietet alle notwendigen Komponenten, um deine Küchenschränke reibungslos und leise durch leichtes antippen zu öffnen.

Die benötigte Kraft kann individuell angepasst werden, um den perfekten Öffnungs- und Schließwiderstand zu erzielen. Die Montage mit den Blum Exzenter Montageplatten erfolgt werkzeuglos durch den bewerten Clip-Mechanismus und ist äußerst einfach. Im Lieferumfang enthalten sind auch die Blum Clip Exzenter Montageplatten mit Höhenverstellung von +/- 2 mm und der Tip On Beschlag mit der dazugehörigen Adapterplatte. Die Blum HK-S Kraftspeicher in diesem Set sind für einen Leistungsfaktor von 960-2215 mm ausgelegt. Die Mindesttiefe des Korpus sollte 163 mm betragen, und der Öffnungswinkel der Klappen beträgt 107°. Hinweis: Berechnung des Leistungsfaktors: Leistungsfaktor = Korpushöhe(mm) x Frontgewicht inklusive doppeltem Griffgewicht (kg).

Das Set enthält 2 Blum Kraftspeicher HKS, 2 Abdeckkappen, 6 Stück Spannplattenschrauben (4x35mm), eine Montageanleitung sowie 2 Blum Clip Exzenter Montageplatten gerade, 1x Blum Tip on kurz mit Magnet, 1x Blum Apdapterplatte gerade. Packaged by vasalat mit allgemeinem Montageset.

Lieferumfang:
  • 1 Garnitur Blum Kraftspeicher HKS mit Abdeckkappen
  • 6 Stück Spannplattenschrauben 4x35mm
  • 1x Montageanleitung
  • 2 Stück Blum Clip Exzenter Montageplatte gerade mit Montageset
  • 1 Garnitur TIP-ON Einheit


Weitere Informationen:
Werksnummer:
20K2E00T06
Type:
AVENTOS HK-S TIP-ON
Korpushöhe max.:
400 mm
Ausführung:
Leistungsfaktor 960 - 2215 weiß
Material:
Stahl / Kunststoff seidenweiß
Korpusbreite max.:
1800 mm
Lichte Korpustiefe mind.:
163
Öffnungswinkel:
107 °
Befestigungsart:
Spanplattenschrauben
Weitere Suchbegriffe: scharniere türdämpfer scharnier klappenhalter klap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 46,31*
€ 55,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 46,02*
€ 54,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,81*
€ 49,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,48*
€ 48,17
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 38,82*
€ 46,20
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 32,80*
€ 39,03
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.